HALLOWELL DRHC483684-3A-PT Cıvatasız Raf Eklenti Ünitesi 48 x 36 x 84 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geçmeli Raf Eklenti Ünitesi |
Kiriş Kapasitesi | 1400 lb |
Renk | Parşömen |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Hayır |
derinlik | 36 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 84 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 4 |
Raf Ayarları | 1-1 / 2 "Artımlar |
Raf Stili | Çift Düz |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.86 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 215.9 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00