HALLOWELL DRHC484884-3S-E-ME Geçmeli Raf Başlangıç 48 x 48 3 Raf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boltless Raflar, Başlangıç |
Renk | Siyah |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Çelik EZ Güverte |
derinlik | 48 " |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Yükseklik | 84 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 3 |
Raf Ayarları | 1-1 / 2 "Artımlar |
Raf Kapasitesi | 920 lb |
Raf Stili | Tek Düz |
UPC | 192109026675 |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 71.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 215.9 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | derinlik | Raf Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
DRHC601884-3S-E-ME | 18 " | 835 lb | 60 " | €392.95 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC602484-3S-E-ME | 24 " | 700 lb | 60 " | €455.95 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC603084-3S-E-ME | 30 " | 650 lb | 60 " | €471.70 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC603684-3S-E-ME | 36 " | 665 lb | 60 " | €580.47 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC604884-3S-E-ME | 48 " | 750 lb | 60 " | €677.47 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC721884-3S-E-ME | 18 " | 1000 lb | 72 " | €420.88 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC722484-3S-E-ME | 24 " | 770 lb | 72 " | €490.46 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00