HALLOWELL DRHC723084-3S-ME Geçmeli Raf Başlangıç 72 x 30 3 Raf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boltless Raflar, Başlangıç |
Renk | Siyah |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Hayır |
derinlik | 30 " |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Yükseklik | 84 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 3 |
Raf Ayarları | 1-1 / 2 "Artımlar |
Raf Kapasitesi | 1000 lb |
Raf Stili | Tek Düz |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 30.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 215.9 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | derinlik | Raf Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
DRHC481884-3S-ME | 18 " | 1400 lb | 48 " | €218.96 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC482484-3S-ME | 24 " | 1400 lb | 48 " | €237.27 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC483084-3S-ME | 30 " | 1310 lb | 48 " | €242.24 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC483684-3S-ME | 36 " | 1220 lb | 48 " | €256.73 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC484884-3S-ME | 48 " | 1125 lb | 48 " | €286.97 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC601884-3S-ME | 18 " | 1200 lb | 60 " | €241.88 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC602484-3S-ME | 24 " | 1200 lb | 60 " | €259.57 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00