HALLOWELL DRHC962484-3A-E-ME Geçmeli Raf Eklentisi 96 x 24 3 Raf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geçmeli Raf Eklenti Ünitesi |
Renk | Siyah |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Çelik EZ Güverte |
derinlik | 24 " |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Yükseklik | 84 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 3 |
Raf Ayarları | 1-1 / 2 "Artımlar |
Raf Kapasitesi | 620 lb |
Raf Stili | Tek Düz |
UPC | 192109026927 |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 77.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 246.38 |
Gemi genişliği (cm) | 48.26 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Zemin Kaplaması Malzemesi | derinlik | Raf Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRHC601884-3A-E-ME | Çelik EZ Güverte | 18 " | 835 lb | 60 " | €355.91 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC602484-3A-E-ME | Çelik EZ Güverte | 24 " | 700 lb | 60 " | €440.12 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC603084-3A-E-ME | Çelik EZ Güverte | 30 " | 650 lb | 60 " | €511.72 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC603684-3A-E-ME | Çelik EZ Güverte | 36 " | 665 lb | 60 " | €582.30 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC604884-3A-E-ME | Çelik EZ Güverte | 48 " | 750 lb | 60 " | €657.25 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC721884-3A-E-ME | Çelik EZ Güverte | 18 " | 1000 lb | 72 " | €442.75 | TEKLİF TALEBİ
|
DRHC722484-3A-E-ME | Çelik EZ Güverte | 24 " | 770 lb | 72 " | €533.53 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00