HALLOWELL DRHC964884-3A-W-PT Cıvatasız Raf Ek Birimi 600 lb.
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geçmeli Raf Eklenti Ünitesi |
Kiriş Kapasitesi | 620 lb |
Renk | Parşömen |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Tel |
derinlik | 48 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 84 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 4 |
Raf Ayarları | 1-1 / 2 "Artımlar |
Raf Kapasitesi | 600 lb |
Raf Stili | Çift Düz |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 103.87 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00