HALLOWELL DRHCEL7248ME Ekstra Raf Seviyesi 48d x 72 İnç Genişlik Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ekstra Raf Seviyesi |
Renk | Siyah |
zeminini | EZ Güverte |
derinlik | 48 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Yükseklik | 84 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 3 |
Raf Kapasitesi | 685 lb |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 30.29 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | zeminini | derinlik | Raf Sayısı | Raf Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRHCEL4818ME | EZ Güverte | 18 " | 3 | 770 lb | 48 " | €113.95 | |
DRHCEL4824ME | EZ Güverte | 24 " | 3 | 700 lb | 48 " | €129.70 | |
DRHCEL4830ME | EZ Güverte | 30 " | 3 | 705 lb | 48 " | €141.40 | |
DRHCEL4836ME | EZ Güverte | 36 " | 3 | 755 lb | 48 " | €163.58 | |
DRHCEL4848ME | EZ Güverte | 48 " | 3 | 920 lb | 48 " | €224.73 | |
DRHCEL6018ME | EZ Güverte | 18 " | 3 | 835 lb | 60 " | €123.44 | |
DRHCEL6024ME | EZ Güverte | 24 " | 3 | 700 lb | 60 " | €138.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00