HALLOWELL DRHCWL7224PT Cıvatasız Raf 72 x 24 İnç Parşömen 1200 lb
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Civatasız Raf |
Renk | Parşömen |
derinlik | 24 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 14 |
Yükseklik | 3.125 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Kapasitesi | 1200 lb |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | derinlik | Yükseklik | Raf Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRHL4824PT | 24 " | 2.75 " | 750 lb | 48 " | €57.00 | |
DRHL4836PT | 36 " | 2.75 " | 750 lb | 48 " | €63.87 | |
DRHL4848PT | 48 " | 2.75 " | 750 lb | 48 " | €71.77 | |
DRHPL4824PT | 24 " | 3.125 " | 530 lb | 48 " | €93.38 | |
DRHPL4836PT | 36 " | 3.125 " | 400 lb | 48 " | €119.27 | |
DRHPL4848PT | 48 " | 3.125 " | 275 lb | 48 " | €144.57 | |
DRHL7224PT | 24 " | 2.75 " | 600 lb | 72 " | €73.37 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00