HALLOWELL F7720-24HG Kapalı Raf Xhd 87 x 48 x 24 5 Raf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf Ünitesi |
Renk | Gri |
derinlik | 24 " |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 18 |
Yükseklik | 87 " |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik |
Raf Sayısı | 5 |
Raf Kapasitesi | 900 lb |
Raf Stili | Kapalı |
Raf Tipi | Solo |
UPC | 192109018946 |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 85.28 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Sayısı | Renk | derinlik | Raf Kapasitesi | Raf Stili | Raf Tipi | genişlik | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4513-18HG | 8 | Gri | 18 " | 500 lb | Açılış | marş | 36 " | toz Boya | €607.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
4513-24HG | 8 | Gri | 24 " | 500 lb | Açılış | marş | 36 " | toz Boya | €655.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
4710-12HG | 5 | Gri | 12 " | 375 lb | Açılış | marş | 48 " | toz Boya | €486.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
4710-18HG | 5 | Gri | 18 " | 375 lb | Açılış | marş | 48 " | toz Boya | €636.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
4710-24HG | 5 | Gri | 24 " | 350 lb | Açılış | marş | 48 " | toz Boya | €633.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
4711-12HG | 6 | Gri | 12 " | 375 lb | Açılış | marş | 48 " | toz Boya | €526.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
4711-18HG | 6 | Gri | 18 " | 375 lb | Açılış | marş | 48 " | toz Boya | €659.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00