HALLOWELL FKBASIC-SM-M Temel Modüler Depolama Ünitesi 60 İnç Sert Ağaç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Temel Modüler Depolama Ünitesi |
Renk | Siyah kırmızı |
boyutlar | 44-1 / 4 "Y x 60" G x 3/4 "D |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Altın |
Malzeme | Çelik |
Kaide Sayısı | (1) 3 Kajon, (1) 6 Kajon |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 60 " |
Çalışma Yüzey Derinliği | 24 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Lamine Parke |
Çalışma Yüzey Genişliği | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 202.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 152.4 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | boyutlar | Kaide Sayısı | toplam Genişlik | Çalışma Yüzey Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
FKBASIC-SM-S | 44-1 / 4 "Y x 60" G x 3/4 "D | (1) 3 Kajon, (1) 6 Kajon | 60 " | 12 ga. Çelik | €7,409.94 | TEKLİF TALEBİ
|
FKBASIC-LG-M | 44-1 / 4 "Y x 72" G x 3/4 "D | (1) 3 Çekmece, (1) 6 Çekmece | 72 " | Lamine Parke | €11,437.27 | TEKLİF TALEBİ
|
FKBASIC-LG-S | 44-1 / 4 "Y x 72" G x 3/4 "D | (1) 3 Çekmece, (1) 6 Çekmece | 72 " | 12 ga. Çelik | €10,851.44 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00