HALLOWELL FKSBRK7224RR-HT Yan/arka Ray Kiti 72g x 24d x 4-1/2y Kırmızı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yan ve Arka Ray Kiti |
Montaj | montajlı |
Renk | Kırmızı |
derinlik | 24 " |
Bitiş | Dokulu Toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Yükseklik | 4.5 " |
Malzeme | Çelik |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 13.97 |
HS kodu | 9403908041 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
FKSBRK6024RR-HT | 60 " | €125.07 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00