HALLOWELL FKSECURESTOR-LG-S Güvenli Modüler Depolama Birimi 168 İnç 12 Ölçü
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güvenli Modüler Depolama Birimi |
Renk | Siyah kırmızı |
Boyut | 78 "H x 24" W x 24 "D |
boyutlar | 78 "H x 48" W x 24 "D |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Altın |
Malzeme | Çelik |
Dolap Raf Sayısı | 4 |
Kaide Sayısı | (1) 2 Kapak, (1) 6 Çekmece |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 168 " |
Raf Kapasitesi | 1450 lb. (Kabin) |
Çalışma Yüzey Derinliği | 24 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | 12 ga. Çelik |
Çalışma Yüzey Genişliği | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 728.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 426.72 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | boyutlar | toplam Genişlik | Çalışma Yüzey Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
FKSECURESTOR-SM-M | 78 "H x 36" W x 24 "D | 132 " | Lamine Parke | €21,543.47 | TEKLİF TALEBİ
| |
FKSECURESTOR-SM-S | 78 "H x 36" W x 24 "D | 132 " | 12 ga. Çelik | €18,407.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
FKSECURESTOR-LG-M | 78 "H x 48" W x 24 "D | 168 " | Lamine Parke | €20,639.88 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00