HALLOWELL H7511-2407PB Başlangıç Yüksek Kapasiteli Raf 87 inç 36 inç 24 inç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf Ünitesi |
Renk | Mavi ve Gri |
derinlik | 24 " |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 18 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Yükseklik | 87 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 6 |
Raf Ayarları | 1-1 / 2 "Artımlar |
Raf Kapasitesi | 1250 lb |
Raf Stili | Açılış |
Raf Tipi | marş |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 75.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 223.52 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Sayısı | Renk | derinlik | Raf Kapasitesi | Raf Stili | Raf Tipi | genişlik | Bitiş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4513-18HG | 8 | Gri | 18 " | 500 lb | Açılış | marş | 36 " | toz Boya | €587.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
4513-24HG | 8 | Gri | 24 " | 500 lb | Açılış | marş | 36 " | toz Boya | €688.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
4710-12HG | 5 | Gri | 12 " | 375 lb | Açılış | marş | 48 " | toz Boya | €501.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
4710-18HG | 5 | Gri | 18 " | 375 lb | Açılış | marş | 48 " | toz Boya | €589.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
4710-24HG | 5 | Gri | 24 " | 350 lb | Açılış | marş | 48 " | toz Boya | €641.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
4711-12HG | 6 | Gri | 12 " | 375 lb | Açılış | marş | 48 " | toz Boya | €501.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
4711-18HG | 6 | Gri | 18 " | 375 lb | Açılış | marş | 48 " | toz Boya | €627.57 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00