HALLOWELL HBR6024123-3S-P-PB Toplu Raf Başlangıç Ünitesi 60 x 24 x 123 10 500 lb
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toplu Depolama Rafı, Başlangıç |
Ayarlanabilir Artımlar | 3" |
Kiriş Kapasitesi | 3500 lb |
Raf Başına Kapasite | 3500 Lb. |
Renk | Lacivert / Açık Gri |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Sunta |
derinlik | 24 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 123 " |
Yükleme kapasitesi | 10,500 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 3 |
UPC | 192109029294 |
genişlik | 60 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 102.97 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 320.04 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200078 |
PLATFORM | Model | Kiriş Kapasitesi | Raf Başına Kapasite | Zemin Kaplaması Malzemesi | derinlik | Yükseklik | Yükleme kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBR482487-3S-PB | 3800 lb | 3800 lb | Hayır | 24 " | 87 " | 11,400 lb | 48 " | €886.90 | ||
HBR6036123-3S-P-PB | 3500 lb | 3500 Lb. | Sunta | 36 " | 123 " | 10,500 lb | 60 " | €1,460.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
HBR6048123-3S-P-PB | 3500 lb | 3500 Lb. | Sunta | 48 " | 123 " | 10,500 lb | 60 " | €1,587.94 | ||
HBR602487-3S-WW-PB | 3500 lb | 3500 Lb. | Tel | 24 " | 87 " | 10,500 lb | 60 " | €1,507.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
HBR7224123-3S-S-PB | 3500 lb | 3500 Lb. | Çelik | 24 " | 123 " | 10,500 lb | 72 " | €1,649.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
HBR7236123-3S-S-PB | 3500 lb | 3500 Lb. | Çelik | 36 " | 123 " | 10,500 lb | 72 " | €1,974.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
HBR7248123-3S-S-PB | 3500 lb | 3500 Lb. | Çelik | 48 " | 123 " | 10,500 lb | 72 " | €2,361.19 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00