HALLOWELL HBR963687-3A-S-PB Toplu Raf Eklenti Birimi 96 x 36 x 87 9000 Lb
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toplu Depolama Raf Eklenti Birimi |
Ayarlanabilir Artımlar | 3" |
Kiriş Kapasitesi | 3000 lb |
Raf Başına Kapasite | 3000 lb |
Renk | Lacivert / Açık Gri |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Çelik |
derinlik | 36 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 87 " |
Yükleme kapasitesi | 9000 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 3 |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 133.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200078 |
PLATFORM | Model | Kiriş Kapasitesi | Raf Başına Kapasite | Zemin Kaplaması Malzemesi | derinlik | Yükseklik | Yükleme kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBR604887-3A-PB | 3500 lb | 3500 Lb. | Sunta | 48 " | 87 " | 10,500 lb | 60 " | €1,086.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
HBR6024123-3A-PB | 3500 lb | 3500 Lb. | Sunta | 24 " | 123 " | 10,500 lb | 60 " | €903.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
HBR6036123-3A-PB | 3500 lb | 3500 Lb. | Sunta | 36 " | 123 " | 10,500 lb | 60 " | €1,027.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
HBR6048123-3A-PB | 3500 lb | 3500 Lb. | Sunta | 48 " | 123 " | 10,500 lb | 60 " | €1,149.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
HBR724887-3A-S-PB | 3500 lb | 3500 Lb. | Çelik | 48 " | 87 " | 10,500 lb | 72 " | €1,662.66 | TEKLİF TALEBİ
| |
HBR482487-3A-PB | 3800 lb | 3800 lb | Hayır | 24 " | 87 " | 11,400 lb | 48 " | €582.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
HBR483687-3A-PB | 3800 lb | 3800 lb | Hayır | 36 " | 87 " | 11,400 lb | 48 " | €619.55 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00