HALLOWELL HBRL7224S-PL Toplu Raf Rafı 72 x 24 İnç Açık Gri 3500 lb
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toplu Raf Rafı |
Renk | Açık Gri |
derinlik | 24 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 14 |
Yükseklik | 3.125 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Kapasitesi | 3500 lb |
genişlik | 72 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 23.94 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 185.42 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Raf Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
HBRL4824PL | 24 " | 3800 lb | 48 " | €121.33 | ||
HBRL4836PL | 36 " | 3800 lb | 48 " | €127.71 | ||
HBRL4848PL | 48 " | 3800 lb | 48 " | €135.12 | ||
HBRL4824P-PL | 24 " | 3800 lb | 48 " | €170.98 | ||
HBRL4836P-PL | 36 " | 3800 lb | 48 " | €202.65 | ||
HBRL4848P-PL | 48 " | 3800 lb | 48 " | €235.38 | ||
HBRL4824WW-PL | 24 " | 3800 lb | 48 " | €263.75 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00