HALLOWELL HLV882-1PL Toplu Depolama Dolabı (1) Geniş (1) Açıklık
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toplu Depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Platin |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 16 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Kolu tipi | Parmak Çekme |
Kanca Tipi | (1) İki Uçlu Tavan Kancası ve (2) Bir Uç Kancası |
Soyunma Kapısı Tipi | havalandırmalı |
Dolap Tipi | (1) Geniş, (1) Açılır |
Kilit sistemi | 1 Nokta Mandallı Kapı Çekme |
Malzeme | Galvanneal Korozyona Dirençli Çelik Sac |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 74.75 " |
toplam Genişlik | 18.375 " |
aşama | 1 |
UPC | 192109012524 |
Gemi ağırlığı (kg) | 73.03 |
Gemi yüksekliği (cm) | 190.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00