HALLOWELL HW4SC6178-4CL Saklama Dolabı 14 Ölçü 78 İnç H 36 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | Kaynaklı |
Kabine Rengi | Gri |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | fırınlanmış emaye |
ölçü | 14 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 21 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 1450 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
UPC | 192109035738 |
Gemi ağırlığı (kg) | 167.83 |
Gemi yüksekliği (cm) | 200.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.52 |
Gemi genişliği (cm) | 58.42 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | ölçü | Raf Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HW6SC6142-2CL | 16 | 2 | 21 " | 42 " | 36 " | 1000 lb | €1,604.28 | ||
HW6SC6160-3CL | 16 | 3 | 21 " | 60 " | 36 " | 1000 lb | €1,856.90 | ||
HW6SC6178-4CL | 16 | 4 | 21 " | 78 " | 36 " | 1000 lb | €2,045.64 | ||
HW6SC6478-4CL | 16 | 4 | 24 " | 78 " | 36 " | 1000 lb | €2,002.68 | ||
HW6SC8460-3CL | 16 | 3 | 24 " | 60 " | 48 " | 1000 lb | €2,097.73 | ||
HW6SC8478-4CL | 16 | 4 | 24 " | 78 " | 48 " | 1000 lb | €2,284.45 | ||
HW6SC0478-4CL | 16 | 4 | 24 " | 78 " | 60 " | 1000 lb | €2,276.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00