HALLOWELL HWG4CC6478-4CL Kombinasyon Saklama Dolabı Kaynaklı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kombinasyon Saklama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | Kaynaklı |
Kabine Rengi | Gri |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | fırınlanmış emaye |
ölçü | 14 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Galvaniz Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 1450 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
stil | Kombinasyon |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 180 |
Gemi yüksekliği (cm) | 200.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.52 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | ölçü | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
HWG6CC6478-4CL | 16 | 36 " | 1000 lb | €2,640.97 | TEKLİF TALEBİ
|
HWG6CC8478-4CL | 16 | 48 " | 1000 lb | €2,988.80 | TEKLİF TALEBİ
|
HWG6CC0478-4CL | 16 | 60 " | 1000 lb | €3,230.13 | TEKLİF TALEBİ
|
HWG4CC8478-4CL | 14 | 48 " | 1450 lb | €3,436.68 | TEKLİF TALEBİ
|
HWG4CC0478-4CL | 14 | 60 " | 1450 lb | €3,609.47 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00