HALLOWELL RL242484-1SB Tamamen Ahşap Önü Açık Dolap G 24" x Derinlik 24" x Yükseklik 84"
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ön Dişli Dolabını Aç |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Bodur meşe |
Kapı Tipi | İçi Dolu |
Bitiş | Berrak cila |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Açılış Başına Kancalar | (2) İki Uçlu |
Dolap Yapılandırması | (1) Geniş |
Malzeme | Ahşap |
Açılış derinliği | 23.25 " |
Açılış yüksekliği | 66 " |
Açılış genişliği | 22.5 " |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 84 " |
toplam Genişlik | 24 " |
aşama | Bir |
Gemi ağırlığı (kg) | 64.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 215.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 63.5 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 9403608081 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Renk | Bitiş | toplam Genişlik | Malzeme | Açılış derinliği | Açılış yüksekliği | Açılış genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSBF482-1A-C-RR | 72 " | Kırmızı | toz Boya | 24 " | Soğuk Haddelenmiş Çelik Sac | 18 " | 39 " | 22 " | €1,616.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
RL302484-1SB | 84 " | Bodur meşe | Berrak cila | 30 " | Ahşap | 23.25 " | 66 " | 28.5 " | €3,455.69 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00