HALLOWELL U1282-2A-MP Siyah Kravatlı Dolap Siyah /Açık Gri
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Siyah Kravat Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Siyah / Açık Gri |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Kolu tipi | Gömme Kaldırma Kolu |
Açılış Başına Kancalar | (1) Çift, (2) Tek |
Miras | Yok |
Kilit tipi | Yerleşik Kilit veya Asma Kilit İçerir |
Dolap Yapılandırması | (1) Geniş, (2) Açıklıklar |
Soyunma Kapısı Tipi | Panjurlu |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik Sac |
Açılış derinliği | 17 " |
Açılış yüksekliği | 34 " |
Açılış genişliği | 9.25 " |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 12 " |
aşama | İki |
Gemi ağırlığı (kg) | 24.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 185.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 33.02 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | aşama | Montajlı / Montajsız | Renk | Kolu tipi | Açılış Başına Kancalar | Dolap Yapılandırması | Açılış yüksekliği | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1282-1ME | Bir | demonte | Siyah | Gömme Kaldırma Kolu | (1) Çift, (2) Tek | (1) Geniş, (1) Açılır | 69 " | 12 " | €312.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
U1282-1 MP | Bir | demonte | Siyah / Açık Gri | Gömme Kaldırma Kolu | (1) Çift, (2) Tek | (1) Geniş, (1) Açılır | 69 " | 12 " | €315.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
U1282-1MR | Bir | demonte | Siyah kırmızı | Gömme Kaldırma Kolu | (1) Çift, (2) Tek | (1) Geniş, (1) Açılır | 69 " | 12 " | €307.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
U1282-2ME | İki | demonte | Siyah | Gömme Kaldırma Kolu | (1) Çift, (2) Tek | (1) Geniş, (2) Açıklıklar | 34 " | 12 " | €354.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
U1282-2 MP | İki | demonte | Siyah / Açık Gri | Gömme Kaldırma Kolu | (1) Çift, (2) Tek | (1) Geniş, (2) Açıklıklar | 34 " | 12 " | €407.48 | TEKLİF TALEBİ
| |
U1282-2MR | İki | demonte | Siyah kırmızı | Gömme Kaldırma Kolu | (1) Çift, (2) Tek | (1) Geniş, (2) Açıklıklar | 34 " | 12 " | €368.03 | TEKLİF TALEBİ
| |
U1282-3ME | Üç | demonte | Siyah | Gömme Kaldırma Kolu | (1) Çift | (1) Geniş, (3) Açıklıklar | 22.25 " | 12 " | €408.96 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00