HALLOWELL U1288-2A-PT Gardırop Dolabı (1) Geniş (2) Açıklık
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gardırop Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Parşömen |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Kolu tipi | Sıva Altı |
Açılış Başına Kancalar | (1) İki Uçlu Tavan Kancası ve (2) Bir Uç Kancası |
Miras | Dahil |
Kilit tipi | Yerleşik Kilit veya Asma Kilit İçerir |
Dolap Yapılandırması | (1) Geniş, (2) Açıklıklar |
Soyunma Kapısı Tipi | Panjurlu |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik |
Açılış derinliği | 17 " |
Açılış yüksekliği | 34 " |
Açılış genişliği | 9.25 " |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 12 " |
aşama | İki |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kilit tipi | Montajlı / Montajsız | Renk | Dolap Yapılandırması | Soyunma Kapısı Tipi | Malzeme | Açılış derinliği | Açılış yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USS1288-1 | Yerleşik Kilit veya Asma Kilit İçerir | demonte | - | (1) Geniş, (1) Açılır | Panjurlu | 304 Paslanmaz Çelik | 17 " | 69 " | €1,661.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
USS3288-1 | Yerleşik Kilit veya Asma Kilit İçerir | demonte | - | (3) Geniş, (3) Açıklıklar | Panjurlu | 304 Paslanmaz Çelik | 17 " | 69 " | €3,632.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
USS1888-1 | Yerleşik Kilit veya Asma Kilit İçerir | demonte | - | (1) Geniş, (1) Açılır | Panjurlu | 304 Paslanmaz Çelik | 17 " | 69 " | €2,024.57 | TEKLİF TALEBİ
| |
USS3888-1 | Yerleşik Kilit veya Asma Kilit İçerir | demonte | - | (3) Geniş, (3) Açıklıklar | Panjurlu | 304 Paslanmaz Çelik | 17 " | 69 " | €4,429.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
USS1288-2 | Yerleşik Kilit veya Asma Kilit İçerir | demonte | - | (1) Geniş, (2) Açıklıklar | Panjurlu | 304 Paslanmaz Çelik | 17 " | 34 " | €1,726.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
USS3288-2 | Yerleşik Kilit veya Asma Kilit İçerir | demonte | - | (3) Geniş, (6) Açıklıklar | Panjurlu | 304 Paslanmaz Çelik | 17 " | 34 " | €3,805.88 | TEKLİF TALEBİ
| |
USS1888-2 | Yerleşik Kilit veya Asma Kilit İçerir | demonte | - | (1) Geniş, (2) Açıklıklar | Panjurlu | 304 Paslanmaz Çelik | 17 " | 34 " | €2,090.72 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00