HALLOWELL U3558-2HV-A-HG Havalandırmalı Dolap Dolabı 45 İnç Genişlik Gri | AD9VTR 4VEL4

HALLOWELL U3558-2HV-A-HG Havalandırmalı Dolap Dolabı 45 İnç Genişlik Gri

Öğe: AD9VTR Modeli: U3558-2HV-A-HGÇapraz Referans: 4VEL4
Müsaitliği kontrol edin

Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin

€1,652.83 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gardırop Dolabı
Montajlı / Montajsızmontajlı
RenkGri
Bitiştoz Boya
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaGREENGUARD Sertifikalı
Kolu tipiSS Gömme
Açılış Başına Kancalar(1) İki Uçlu Tavan Kancası ve (2) Bir Uç Kancası
Miras6"
Kilit tipiYerleşik Silindir Kilidi ve / veya Asma Kilidi barındırır
Dolap Yapılandırması(3) Geniş, (6) Açıklıklar
Soyunma Kapısı Tipihavalandırmalı
MalzemeSoğuk Haddelenmiş Çelik
Açılış derinliği14 "
Açılış yüksekliği34 "
Açılış genişliği12.25 "
Genel Derinlik15 "
Toplam yükseklik78 "
toplam Genişlik45 "
aşamaİki

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 119.25
Gemi yüksekliği (cm)200.66
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)116.84
HS kodu9403200078
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKilit tipiMontajlı / MontajsızRenkDolap YapılandırmasıSoyunma Kapısı TipiMalzemeAçılış derinliğiAçılış yüksekliğiÜcret
HALLOWELL USS1288-1 Dolap Dolabı (1) Geniş (1) Açılış | AA6PDD 14L054 USS1288-1Yerleşik Kilit veya Asma Kilit İçerirdemonte-(1) Geniş, (1) AçılırPanjurlu304 Paslanmaz Çelik17 "69 "€1,661.23
TEKLİF TALEBİ
HALLOWELL USS3288-1 Gardırop Dolabı (3) Geniş (3) Açıklıklar | AA6PDE 14L055 USS3288-1Yerleşik Kilit veya Asma Kilit İçerirdemonte-(3) Geniş, (3) AçıklıklarPanjurlu304 Paslanmaz Çelik17 "69 "€3,632.42
TEKLİF TALEBİ
HALLOWELL USS1888-1 Gardırop Dolabı (1) Geniş (1) Açıklık | AA6PDF 14L056 USS1888-1Yerleşik Kilit veya Asma Kilit İçerirdemonte-(1) Geniş, (1) AçılırPanjurlu304 Paslanmaz Çelik17 "69 "€2,024.57
TEKLİF TALEBİ
HALLOWELL USS3888-1 Gardırop Dolabı (3) Geniş (3) Açıklıklar | AA6PDG 14L057 USS3888-1Yerleşik Kilit veya Asma Kilit İçerirdemonte-(3) Geniş, (3) AçıklıklarPanjurlu304 Paslanmaz Çelik17 "69 "€4,429.54
TEKLİF TALEBİ
HALLOWELL USS1288-2 Gardırop Dolabı (1) Geniş (2) Açıklıklar | AA6PDH 14L058 USS1288-2Yerleşik Kilit veya Asma Kilit İçerirdemonte-(1) Geniş, (2) AçıklıklarPanjurlu304 Paslanmaz Çelik17 "34 "€1,726.83
TEKLİF TALEBİ
HALLOWELL USS3288-2 Dolap Dolabı (3) Geniş (6) Açıklıklar | AA6PDJ 14L059 USS3288-2Yerleşik Kilit veya Asma Kilit İçerirdemonte-(3) Geniş, (6) AçıklıklarPanjurlu304 Paslanmaz Çelik17 "34 "€3,805.88
TEKLİF TALEBİ
HALLOWELL USS1888-2 Dolap Dolabı (1) Geniş (2) Açıklıklar | AA6PDK 14L060 USS1888-2Yerleşik Kilit veya Asma Kilit İçerirdemonte-(1) Geniş, (2) AçıklıklarPanjurlu304 Paslanmaz Çelik17 "34 "€2,090.72
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HALLOWELL U3558-2HV-A-HG Havalandırmalı Dolap Dolabı 45 İnç Genişlik Gri
€1,652.83 / Adet