HALLOWELL UEL1228-1A-PT Gardırop Dolabı (1) Geniş (1) Açılır | AC2ZPQ 2PGU2

HALLOWELL UEL1228-1A-PT Gardırop Dolabı (1) Geniş (1) Açılır

Madde: AC2ZPQ Modeli: UEL1228-1A-PTÇapraz Referans: 2PGU2
Müsaitliği kontrol edin

Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin

€526.93 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gardırop Dolabı
Montajlı / Montajsızmontajlı
RenkParşömen
Bitiştoz Boya
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaGREENGUARD Sertifikalı
Kolu tipiSıva Altı
Açılış Başına Kancalar(1) İki Uçlu Tavan Kancası ve (2) Bir Uç Kancası
MirasDahil
Dolap Yapılandırması(1) Geniş, (1) Açılır
Soyunma Kapısı TipiPanjurlu
MalzemeSoğuk Haddelenmiş Çelik
Açılış derinliği11 "
Açılış yüksekliği69 "
Açılış genişliği9.25 "
Genel Derinlik12 "
Toplam yükseklik78 "
toplam Genişlik12 "
aşamaBir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 25.2
Gemi yüksekliği (cm)200.66
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)33.02
HS kodu9403200078
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKilit tipiMontajlı / MontajsızRenkDolap YapılandırmasıSoyunma Kapısı TipiMalzemeAçılış derinliğiAçılış yüksekliğiÜcret
HALLOWELL USS1288-1 Dolap Dolabı (1) Geniş (1) Açılış | AA6PDD 14L054 USS1288-1Yerleşik Kilit veya Asma Kilit İçerirdemonte-(1) Geniş, (1) AçılırPanjurlu304 Paslanmaz Çelik17 "69 "€1,661.23
TEKLİF TALEBİ
HALLOWELL USS3288-1 Gardırop Dolabı (3) Geniş (3) Açıklıklar | AA6PDE 14L055 USS3288-1Yerleşik Kilit veya Asma Kilit İçerirdemonte-(3) Geniş, (3) AçıklıklarPanjurlu304 Paslanmaz Çelik17 "69 "€3,632.42
TEKLİF TALEBİ
HALLOWELL USS1888-1 Gardırop Dolabı (1) Geniş (1) Açıklık | AA6PDF 14L056 USS1888-1Yerleşik Kilit veya Asma Kilit İçerirdemonte-(1) Geniş, (1) AçılırPanjurlu304 Paslanmaz Çelik17 "69 "€2,024.57
TEKLİF TALEBİ
HALLOWELL USS3888-1 Gardırop Dolabı (3) Geniş (3) Açıklıklar | AA6PDG 14L057 USS3888-1Yerleşik Kilit veya Asma Kilit İçerirdemonte-(3) Geniş, (3) AçıklıklarPanjurlu304 Paslanmaz Çelik17 "69 "€4,429.54
TEKLİF TALEBİ
HALLOWELL USS1288-2 Gardırop Dolabı (1) Geniş (2) Açıklıklar | AA6PDH 14L058 USS1288-2Yerleşik Kilit veya Asma Kilit İçerirdemonte-(1) Geniş, (2) AçıklıklarPanjurlu304 Paslanmaz Çelik17 "34 "€1,726.83
TEKLİF TALEBİ
HALLOWELL USS3288-2 Dolap Dolabı (3) Geniş (6) Açıklıklar | AA6PDJ 14L059 USS3288-2Yerleşik Kilit veya Asma Kilit İçerirdemonte-(3) Geniş, (6) AçıklıklarPanjurlu304 Paslanmaz Çelik17 "34 "€3,805.88
TEKLİF TALEBİ
HALLOWELL USS1888-2 Dolap Dolabı (1) Geniş (2) Açıklıklar | AA6PDK 14L060 USS1888-2Yerleşik Kilit veya Asma Kilit İçerirdemonte-(1) Geniş, (2) AçıklıklarPanjurlu304 Paslanmaz Çelik17 "34 "€2,090.72
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HALLOWELL UEL1228-1A-PT Gardırop Dolabı (1) Geniş (1) Açılır
€526.93 / Adet