HALLOWELL URB1258-6ASB-MB Kasa Dolabı 12 İnç Genişlik 15 İnç D 83 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kutu Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | deniz Mavi |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Kolu tipi | Parmak Çekme |
Açılış Başına Kancalar | Hayır |
Miras | 6" |
Dolap Yapılandırması | (1) Geniş, (6) Kişi |
Soyunma Kapısı Tipi | Panjurlu |
Kilit sistemi | Çok Noktalı Otomatik |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik |
Açılış derinliği | 14 " |
Açılış yüksekliği | 11.5 " |
Açılış genişliği | 9.25 " |
Genel Derinlik | 15 " |
Toplam yükseklik | 83 " |
toplam Genişlik | 12 " |
aşama | Altı |
UPC | 192109007261 |
Gemi ağırlığı (kg) | 35.83 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 40.64 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Dolap Yapılandırması | Montajlı / Montajsız | Renk | Soyunma Kapısı Tipi | Kilit sistemi | Malzeme | Açılış derinliği | Açılış yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPL1282-6A-TE | (1) Geniş, (6) Kişi | montajlı | Köstebek | İçi Dolu | 1 Noktaya | HPDE | 17 " | 11.5 " | €1,889.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
HPL1282-6A-TB | (1) Geniş, (6) Kişi | montajlı | Taupe Gövde, Mavi Kapılar | İçi Dolu | 1 Noktaya | HPDE | 17 " | 11.5 " | €1,889.00 | TEKLİF TALEBİ
| |
URB1228-6ASB-PT | (1) Geniş, (6) Kişi | montajlı | Parşömen | Panjurlu | 1 Noktaya | Soğuk Haddelenmiş Çelik | 11 " | 11.5 " | €732.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
URB3228-6ASB-PT | (3) Geniş, (18) Kişi | montajlı | Parşömen | Panjurlu | 1 Noktaya | Soğuk Haddelenmiş Çelik | 11 " | 11.5 " | €1,956.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
URB1258-6ASB-PT | (1) Geniş, (6) Kişi | montajlı | Parşömen | Panjurlu | 1 Noktaya | Soğuk Haddelenmiş Çelik | 14 " | 11.5 " | €761.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
URB3258-6ASB-PT | (3) Geniş, (18) Kişi | montajlı | Parşömen | Panjurlu | 1 Noktaya | Soğuk Haddelenmiş Çelik | 14 " | 11.5 " | €2,001.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
URB1288-6ASB-PT | (1) Geniş, (6) Kişi | montajlı | Parşömen | Panjurlu | 1 Noktaya | Soğuk Haddelenmiş Çelik | 17 " | 11.5 " | €809.43 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00