HALLOWELL USVP1288-6PT Kutu Dolabı Demonte 12 İnç Genişlik 18 İnç D
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kutu Dolabı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Renk | Parşömen |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Kolu tipi | Parmak Çekme |
Açılış Başına Kancalar | Hayır |
Miras | 6" |
Kilit tipi | Yerleşik Silindir Kilidi ve / veya Asma Kilidi barındırır |
Dolap Yapılandırması | (1) Geniş, (6) Kişi |
Soyunma Kapısı Tipi | Clearview |
Kilit sistemi | Çok Noktalı Otomatik |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik |
Açılış derinliği | 17 " |
Açılış yüksekliği | 10.5 " |
Açılış genişliği | 9.25 " |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 12 " |
aşama | Altı |
Gemi ağırlığı (kg) | 31.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 200.66 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montajlı / Montajsız | Açılış Başına Kancalar | Dolap Yapılandırması | Kilit sistemi | Açılış derinliği | Genel Derinlik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVP1228-6A-PT | montajlı | Hayır | (1) Geniş, (6) Kişi | 1 Noktaya | 11 " | 12 " | 12 " | €654.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
USVP3228-6A-PT | montajlı | Hayır | (3) Geniş, (18) Kişi | 1 Noktaya | 11 " | 12 " | 36 " | €1,691.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
USVP1258-6A-PT | montajlı | Hayır | (1) Geniş, (6) Kişi | 1 Noktaya | 14 " | 15 " | 12 " | €688.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
USVP3258-6A-PT | montajlı | Hayır | (3) Geniş, (18) Kişi | 1 Noktaya | 14 " | 15 " | 36 " | €1,585.05 | ||
USVP1288-6A-PT | montajlı | Hayır | (1) Geniş, (6) Kişi | 1 Noktaya | 17 " | 18 " | 12 " | €724.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
USVP3288-6A-PT | montajlı | Hayır | (3) Geniş, (18) Kişi | 1 Noktaya | 17 " | 18 " | 36 " | €1,790.84 | ||
USVP1788-16APT | montajlı | (2) Birim Başına | (16) Kişi | 1 Noktaya | 17 " | 18 " | 72 " | €1,632.57 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00