HALLOWELL USVP3258-6PT Kutu Dolabı Demonte 6 Katman 36 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kutu Dolabı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Renk | Parşömen |
Bitiş | toz Boya |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Kolu tipi | Parmak Çekme |
Açılış Başına Kancalar | Hayır |
Miras | 6" |
Kilit tipi | Yerleşik Silindir Kilidi ve / veya Asma Kilidi barındırır |
Dolap Yapılandırması | (3) Geniş, (18) Kişi |
Soyunma Kapısı Tipi | Clearview |
Kilit sistemi | Çok Noktalı Otomatik |
Malzeme | Soğuk Haddelenmiş Çelik |
Açılış derinliği | 14 " |
Açılış yüksekliği | 10.5 " |
Açılış genişliği | 9.25 " |
Genel Derinlik | 15 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
aşama | Altı |
UPC | 192109008428 |
Gemi ağırlığı (kg) | 86.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 200.66 |
HS kodu | 9403200078 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montajlı / Montajsız | Açılış Başına Kancalar | Dolap Yapılandırması | Kilit sistemi | Açılış derinliği | Genel Derinlik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVP1228-6A-PT | montajlı | Hayır | (1) Geniş, (6) Kişi | 1 Noktaya | 11 " | 12 " | 12 " | €654.26 | TEKLİF TALEBİ
| |
USVP3228-6A-PT | montajlı | Hayır | (3) Geniş, (18) Kişi | 1 Noktaya | 11 " | 12 " | 36 " | €1,691.96 | TEKLİF TALEBİ
| |
USVP1258-6A-PT | montajlı | Hayır | (1) Geniş, (6) Kişi | 1 Noktaya | 14 " | 15 " | 12 " | €688.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
USVP3258-6A-PT | montajlı | Hayır | (3) Geniş, (18) Kişi | 1 Noktaya | 14 " | 15 " | 36 " | €1,585.05 | ||
USVP1288-6A-PT | montajlı | Hayır | (1) Geniş, (6) Kişi | 1 Noktaya | 17 " | 18 " | 12 " | €724.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
USVP3288-6A-PT | montajlı | Hayır | (3) Geniş, (18) Kişi | 1 Noktaya | 17 " | 18 " | 36 " | €1,790.84 | ||
USVP1788-16APT | montajlı | (2) Birim Başına | (16) Kişi | 1 Noktaya | 17 " | 18 " | 72 " | €1,632.57 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00