Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HALTEC TL-665-1 Valf Stemi Kurulum Aleti | AC6GZW 33W513

HALTEC TL-665-1 Valf Mili Montaj Aleti

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6GZW Modeli: TL-665-1Çapraz Referans: 33W513

İle alın Mayıs 21, Salı

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€12.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Valf Sapı Kurulum Aracı
RenkGümüş
MalzemeÇelik
İçin kullanılırLastik tekerlekler

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)27.69
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8205595560
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HALTEC TL-665-1 Valf Mili Montaj Aleti
€12.30 / Adet