Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAM-LET 762L SS 3/8 Düz Rakor Paslanmaz Çelik 3/8 inç Rakorlar | AG2LHN 31LC16

HAM-LET 762L SS 3/8 Düz Rakor Paslanmaz Çelik 3/8 inç Rakor

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2LHN Modeli: 762L SS 3/8Çapraz Referans: 31LC16
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
€51.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Birlik
Temel malzemePaslanmaz çelik
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
uymaRoHS, GOST, ISO 9001
Sıkıştırma Dişi Boyutu9 / 16-20
Bağlantı TürüSıkıştırma
Hex Boyutu5 / 8 "
Maks. Basınç3350 - 6550 psi
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu7307290090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuHex BoyutuMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
HAM-LET 762L SS 1/2 Düz Rakor Paslanmaz Çelik 1/2 inç Rakorlar | AG2LHK 31LC13 762L Paslanmaz Çelik 1/23 / 4-2013 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 2 "€81.90
HAM-LET 762L SS 1/4 Düz Rakor Paslanmaz Çelik 1/4 inç Rakorlar | AG2LHL 31LC14 762L Paslanmaz Çelik 1/47 / 16-201 / 2 "4100 - 10,300 psi1 / 4 "€39.14
HAM-LET 762L SS 3/4 Düz Rakor Paslanmaz Çelik 3/4 inç Rakorlar | AG2LHM 31LC15 762L Paslanmaz Çelik 3/41-201-1 / 16 "2450 - 5850 psi3 / 4 "€119.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAM-LET 762L SS 3/8 Düz Rakor Paslanmaz Çelik 3/8 inç Rakor
€51.02 / Adet