Ham-let 765l Ss 1/2 | Rakor Dirsek Paslanmaz Çelik 1/2 İnç Rakorlar | 31lc24 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAM-LET 765L SS 1/2 Rakorlu Paslanmaz Çelik 1/2 İnç Rakorlar | AG2LHX 31LC24

HAM-LET 765L SS 1/2 Rakor Dirsek Paslanmaz Çelik 1/2 İnç Rakorlar

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2LHX Modeli: 765L SS 1/2Çapraz Referans: 31LC24
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
€110.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Union Dirsek
Temel malzemePaslanmaz çelik
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
uymaRoHS, GOST, ISO 9001
Sıkıştırma Dişi Boyutu3 / 4-20
Bağlantı TürüSıkıştırma
Hex Boyutu13 / 16 "
Maks. Basınç2650 - 6750 psi
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.58
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu7307290090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuHex BoyutuMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
HAM-LET 765L SS 1/4 Rakorlu Paslanmaz Çelik 1/4 İnç Rakorlar | AG2LHY 31LC25 765L Paslanmaz Çelik 1/47 / 16-201 / 2 "4100 - 10,300 psi1 / 4 "€59.08
HAM-LET 765L SS 3/4 Rakorlu Paslanmaz Çelik 3/4 İnç Rakorlar | AG2LHZ 31LC26 765L Paslanmaz Çelik 3/41-201-1 / 16 "2450 - 5850 psi3 / 4 "€184.76
HAM-LET 765L SS 3/8 Rakorlu Paslanmaz Çelik 3/8 İnç Rakorlar | AG2LJA 31LC27 765L Paslanmaz Çelik 3/89 / 16-205 / 8 "3350 - 6550 psi3 / 8 "€69.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAM-LET 765L SS 1/2 Rakor Dirsek Paslanmaz Çelik 1/2 İnç Rakorlar
€110.37 / Adet