Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAM-LET 769L-SS-4MM X 1/8 Dirsek 90 316 Paslanmaz Çelik Let-lok x M 4mm x 1 / 8in | AD6YPK 4CMN8

HAM-LET 769L-SS-4MM X 1/8 Dirsek 90 316 Paslanmaz Çelik Let-lok x M 4mm x 1/8in

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6YPK Modeli: 769L-SS-4MM X 1/8Çapraz Referans: 4CMN8
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
€65.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Dirsek, 90 Derece
Temel malzemeMetal
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Sıkıştırma Dişi Boyutu1 / 8-27
Bağlantı TürüLET-LOK (R) x MNPT
Hex Boyutu1 / 2 "
Maks. Basınç5500 - 10,300 psi
Boru Boyutu1 / 8 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu4mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7307225000
Menşe ÜlkesiIL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuHex Boyutu+Maks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
HAM-LET 769L-SS-6MM X 1/4 Dirsek 90 316 Paslanmaz Çelik Let-lok x M 6mm x 1 / 4in | AD6YPM 4CMP1 769L-SS-6MMX1/41 / 4-181 / 2 "Erkek Dirsek, 90 Derece4100 - 10,300 psi1 / 4 "6mm€70.91
HAM-LET 769L-SS-6MM X 3/8 Dirsek 90 316 Paslanmaz Çelik Let-lok x M 6mm x 3 / 8in | AD6YPN 4CMP2 769L-SS-6MMX3/83 / 8-1811 / 16 "Erkek Dirsek, 90 Derece4100 - 10,300 psi3 / 8 "6mm€98.83
HAM-LET 769L-SS-8MM X 1/4 Dirsek 90 316 Paslanmaz Çelik Let-lok x M 8mm x 1 / 4in | AD6YPP 4CMP3 769L-SS-8MMX1/41 / 4-189 / 16 "Erkek Dirsek, 90 Derece4100 - 8100 psi1 / 4 "8mm€72.62
HAM-LET 769L-SS-8MM X 1/2 Dirsek 90 316 Paslanmaz Çelik Let-lok x M 8mm x 1 / 2in | AD6YPQ 4CMP4 769L-SS-8MMX1/21 / 2-1413 / 16 "Erkek Dirsek, 90 Derece4100 - 8100 psi1 / 2 "8mm€119.71
HAM-LET 769L-SS 10MM X 1/4 Dirsek 90 316 Paslanmaz Çelik Let-lok x M 10mm x 1 / 4in | AD6YPR 4CMP5 769L-SS 10MMX1/41 / 4-1811 / 16 "Erkek Dirsek, 90 Derece3350 - 6550 psi1 / 4 "10mm€87.36
HAM-LET 769L-SS-10MM X 1/2 Dirsek 90 316 Paslanmaz Çelik Let-lok x M 10mm x 1 / 2in | AD6YPT 4CMP6 769L-SS-10MMX1/21 / 2-1413 / 16 "Erkek Dirsek, 90 Derece3350 - 6550 psi1 / 2 "10mm€157.12
HAM-LET 769L-SS-12MM X 1/4 Dirsek 90 316 Paslanmaz Çelik Let-lok x M 12mm x 1 / 4in | AD6YPU 4CMP7 769L-SS-12MMX1/41 / 4-1813 / 16 "Erkek Dirsek, 90 Derece2650 - 6750 psi1 / 4 "12mm€101.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAM-LET 769L-SS-4MM X 1/8 Dirsek 90 316 Paslanmaz Çelik Let-lok x M 4mm x 1/8in
€65.95 / Adet