Ham-let 772lf Ss 1/2 X 1/2 | 31lc60 Dişi Branş Tee | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/2 Dişi Branşman T Paslanmaz Çelik 1/2 inç Tees | AG2LKK 31LC60

HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/2 Dişi Branşlı T Paslanmaz Çelik 1/2 inç Te

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2LKK Modeli: 772LF SS 1/2 X 1/2Çapraz Referans: 31LC60
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
€191.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişi Dal Tee
Temel malzemePaslanmaz çelik
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
uymaRoHS, GOST, ISO 9001
Sıkıştırma Dişi Boyutu3 / 4-20
Bağlantı TürüSıkıştırma x FPT
Hex Boyutu15 / 16 "
Maks. Basınç2650 - 6750 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.24
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu7307290090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuHex BoyutuMaks. BasınçBoru Boyututüp BoyutuÜcret
HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/4 Dişi Branşman T Paslanmaz Çelik 1/2 inç Tees | AG2LKL 31LC61 772LF Paslanmaz Çelik 1/2 X 1/43 / 4-2013 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€169.43
HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/4 Dişi Branşman T Paslanmaz Çelik 1/4 inç Tees | AG2LKM 31LC62 772LF Paslanmaz Çelik 1/4 X 1/47 / 16-2013 / 16 "4100 - 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€100.30
HAM-LET 772LF SS 1/4 X 1/8 Dişi Branşman T Paslanmaz Çelik 1/4 inç Tees | AG2LKN 31LC63 772LF Paslanmaz Çelik 1/4 X 1/87 / 16-205 / 8 "4100 - 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€99.03
HAM-LET 772LF SS 3/8 X 1/4 Dişi Branşman T Paslanmaz Çelik 3/8 inç Tees | AG2LKP 31LC64 772LF Paslanmaz Çelik 3/8 X 1/49 / 16-2013 / 16 "3350 - 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€112.64
HAM-LET 772LF SS 3/8 X 3/8 Dişi Branşman T Paslanmaz Çelik 3/8 inç Tees | AG2LKQ 31LC65 772LF Paslanmaz Çelik 3/8 X 3/89 / 16-2015 / 16 "3350 - 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€116.33
HAM-LET 3000824 Dişi Branş Tee, 316 Paslanmaz Çelik x FNPT | CR3PBN 787YJ1 3000824-----€129.79
HAM-LET 3000822 Dişi Branş Tee, 316 Paslanmaz Çelik x FNPT | CR3PBP 787YJ3 3000822-----€133.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAM-LET 772LF SS 1/2 X 1/2 Dişi Branşlı T Paslanmaz Çelik 1/2 inç Te
€191.78 / Adet