Ham-let 774l Ss 3/8 | Bölme Rakoru Paslanmaz Çelik 3/8 İnç Rakorlar | 31lc68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAM-LET 774L SS 3/8 Bölme Rakoru Paslanmaz Çelik 3/8 İnç Rakorlar | AG2LKU 31LC68

HAM-LET 774L SS 3/8 Bölme Rakoru Paslanmaz Çelik 3/8 İnç Rakorlar

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2LKU Modeli: 774L SS 3/8Çapraz Referans: 31LC68

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€69.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bölme Birliği
Temel malzemePaslanmaz çelik
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
uymaRoHS, GOST, ISO 9001
Sıkıştırma Dişi Boyutu9 / 16-20
Bağlantı TürüSıkıştırma
Hex Boyutu3 / 4 "
Maks. Basınç3350 - 6550 psi
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu7307290090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırma Dişi BoyutuHex BoyutuMaks. Basınçtüp BoyutuÜcret
HAM-LET 774L SS 1/2 Bölme Rakoru Paslanmaz Çelik 1/2 İnç Rakorlar | AG2LKR 31LC66 774L Paslanmaz Çelik 1/23 / 4-2015 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 2 "€98.82
HAM-LET 774L SS 1/4 Bölme Rakoru Paslanmaz Çelik 1/4 İnç Rakorlar | AG2LKT 31LC67 774L Paslanmaz Çelik 1/47 / 16-209 / 16 "4100 - 10,300 psi1 / 4 "€56.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAM-LET 774L SS 3/8 Bölme Rakoru Paslanmaz Çelik 3/8 İnç Rakorlar
€69.89 / Adet