Ham-let H-1200-ss-l-1/4 | Paslanmaz Çelik Küresel Vana Boru X Boru 1/4 In | 3zvu2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAM-LET h-1200-SS-L-1/4 Paslanmaz Küresel Vana Tüpü x Tüp 1/4 In | AD3KNY 3ZVU2

HAM-LET h-1200-SS-L-1/4 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Tüp x Tüp 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3KNY Modeli: h-1200-SS-L-1/4Çapraz Referans: 3ZVU2
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
€275.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitiliÇizgide
Bağlantı TürüTüp x Tüp
Kolu MalzemeNaylon
Kolu tipiToggle
Maks. Basınç300 psi'lik WOG
LimanStandart
Conta MalzemesiFKM
Koltuk malzemesiPTFE
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 400 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiIL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı Türü+Boru BoyutuÜcret
HAM-LET H-1280-SS-N-1/8 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Mnpt 1/8 In | AD3KPA 3ZVU4 H-1280-SS-N-1/8MNPT x MNPTKüresel Vana1 / 8 "€245.57
HAM-LET H-1280-SS-N-1/4 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Mnpt 1/4 In | AD3KPB 3ZVU5 H-1280-SS-N-1/4MNPT x MNPTMini Küresel Vana1 / 4 "€241.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAM-LET h-1200-SS-L-1/4 Paslanmaz Çelik Küresel Vana Tüp x Tüp 1/4 In
€275.07 / Adet