Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAM-LET H-6800-SS-L-1/4-CST Paslanmaz Küresel Vana Tüp x Tüp x Tüp 1/4 In | AD3KNU 3ZVT7

HAM-LET H-6800-SS-L-1/4-CST Paslanmaz Çelik Küresel Vana Tüp x Tüp x Tüp 1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3KNU Model: H-6800-SS-L-1 / 4-CSTÇapraz Referans: 3ZVT7
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
€476.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mini Küresel Vana
Topu malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Küresel Vana Ürün GrubuManuel
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Vücut sitili3 Yönlü
Bağlantı TürüTüp x Tüp x Tüp
Kolu MalzemeNaylon / Metal
Kolu tipiToggle
Maks. Basınç6000 psi'lik WOG
LimanStandart
Conta MalzemesiPCTFE (KEL-F)
Koltuk malzemesiPCTFE (KEL-F)
Kök Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Kök TipiPatlama Kanıtı
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 280 Derece F
tüp Boyutu1 / 4 "
Vana Yapısı1-Piece

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8481803070
Menşe ÜlkesiIL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp BoyutuÜcret
HAM-LET H-6800-SS-L-1/8-RCST Paslanmaz Küresel Vana Tüp x Tüp x Tüp 1/8 In | AD3KNT 3ZVT6 H-6800-SS-L-1/8-RCST1 / 8 "€489.97
HAM-LET H-6800-SS-L-3/8-ICST Paslanmaz Küresel Vana Tüp x Tüp x Tüp 3/8 In | AD3KNV 3ZVT8 H-6800-SS-L-3/8-ICST3 / 8 "€700.65
HAM-LET H-6800-SS-L-1/2-CST Paslanmaz Küresel Vana Tüp x Tüp x Tüp 1/2 In | AD3KNW 3ZVT9 H-6800-SS-L-1 / 2-CST1 / 2 "€1,014.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAM-LET H-6800-SS-L-1/4-CST Paslanmaz Çelik Küresel Vana Tüp x Tüp x Tüp 1/4 In
€476.83 / Adet