Hamilton R-hs-4mb | Sert Plaka Tekeri 1000 Lb 4 İnç Çap. | 6azl3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAMILTON R-HS-4MB Sert Plakalı Teker 1000 Lb 4 İnç Çap | AE7XAG 6AZL3

HAMILTON R-HS-4MB Sert Plakalı Teker 1000 Lb 4 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7XAG Modeli: R-HS-4MBÇapraz Referans: 6AZL3
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
€103.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Caster Ürün GrubuSert Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek Tipisert
Tekerlek MalzemesiDökme demir
Çekirdek RengiKırmızı
Çekirdek malzemeDökme demir
Durometre188 milyar TL
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishKırmızı Emaye
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniA
İç Cıvata Deliği Aralığı2-7/16 x 4-15/16"
Yük katsayısı1000 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.1 / 2 "
İşaretleme olmayanYok hayır
Dış Cıvata Deliği Aralığı3-3/8 x 5-1/4"
Toplam yükseklik5.625 "
Plaka Boyutu4-1/2 x 6-1/2"
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiA
Yedek TekerlekMfr. Hayır. W-420-MB-1/2
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F
Tekerlek RulmanlarıMühürlü Hassas Bilyalı
Tekerlek RengiKırmızı
Tekerlek çapı4"
Tekerlek MalzemesiDökme demir
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.47
Gemi yüksekliği (cm)14.73
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiYedek TekerlekSıcaklık. menzilTekerlek RulmanlarıTekerlek RengiTekerlek çapıÜcret
HAMILTON R-HS-6DB Sert Plakalı Teker 1200 Lb 6 İnç Çap | AE7XAH 6AZL4 R-HS-6DB7.75 "1000 ila 2999 lb.PoliüretanMfr. W-620-DB-1/2-40 Derece ila 200 Derece FMühürlü Hassas BilyalıYeşil6"€141.53
HAMILTON R-HS-6FSB Sert Plakalı Teker 6000 Lb 6 İnç Çap | AE7XAJ 6AZL5 R-HS-6FSB7.75 "6000 lb'den fazlaDövme ÇelikMfr. Hayır. W-6-FSB-1/2-40 Derece ila 200 Derece FMühürlü Hassas BilyalıTemizle6"€174.23
HAMILTON R-HS-6MB Sert Plakalı Teker 1400 Lb 6 İnç Çap | AE7XAK 6AZL6 R-HS-6MB7.75 "1000 ila 2999 lb.Dökme demirMfr. Hayır. W-620-MB-1/2-40 Derece ila 200 Derece FMühürlü Hassas BilyalıKırmızı6"€116.97
HAMILTON R-HS-6SPB Sert Plakalı Teker 960 Lb 6 İnç Çap | AE7XAL 6AZL7 R-HS-6SPB7.75 "300 ila 999 lb.PoliüretanMfr. W-620-SPB-1/2-50 Derece ila 175 Derece FMühürlü Hassas BilyalıMavi6"€158.90
HAMILTON R-HS-8DB Sert Plakalı Teker 1500 Lb 8 İnç Çap | AE7XAM 6AZL8 R-HS-8DB9.75 "1000 ila 2999 lb.PoliüretanMfr. W-820-DB-1/2-40 Derece ila 200 Derece FMühürlü Hassas BilyalıYeşil8"€168.75
HAMILTON R-HS-8SPB Sert Plakalı Teker 1200 Lb 8 İnç Çap | AE7XAP 6AZN0 R-HS-8SPB9.75 "1000 ila 2999 lb.PoliüretanMfr. W-820-SPB-1/2-50 Derece ila 175 Derece FMühürlü Hassas BilyalıMavi8"€188.33
HAMILTON R-HS-4TRB Sert Plaka Tekeri 900 Lb 4 İnç Çap | AG6WKW 49H486 R-HS-4TRB5.625 "300 ila 999 lb.PoliüretanMfr. W-420-TRB-1/2-40 Derece ila 200 Derece FHassas BilyalıKırmızı4"€231.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAMILTON R-HS-4MB Sert Plakalı Teker 1000 Lb 4 İnç Çap
€103.19 / Adet