Hamilton R-wh-6mb | Sert Plaka Tekeri 1400 Lb 6 İnç Dia. | 5vg66 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAMILTON R-WH-6MB Sert Plakalı Teker 1400 Lb 6 İnç Çap | AE6VPG 5VG66

HAMILTON R-WH-6MB Sert Plakalı Teker 1400 Lb 6 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE6VPG Modeli: R-WH-6MBÇapraz Referans: 5VG66
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
€119.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Caster Ürün GrubuSert Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek Tipisert
Tekerlek MalzemesiDökme demir
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiKırmızı
Çekirdek malzemeDökme demir
Durometre188
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishGri Emaye
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniB
İç Cıvata Deliği Aralığı3 x 3 "
Yük katsayısı1400 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
İşaretleme olmayanYok hayır
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-5/8 x 3-5/8"
Toplam yükseklik7.5 "
Plaka Boyutu4 x 4-1 / 2 "
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiB
Yedek TekerlekMfr. Hayır. W-620-MB-1/2
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiKırmızı
Tekerlek çapı6"
Tekerlek MalzemesiDökme demir
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.07
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelçerçeve MalzemeTekerlek Freni DahilTekerlek Yükü Değerlendirme Aralığıİç Cıvata Deliği AralığıYük katsayısıİşaretleme olmayanDış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikÜcret
HAMILTON R-WH-6SPB Sert Plakalı Teker 960 Lb 6 İnç Çap | AD7BDX 4DB68 R-WH-6SPBDövme ÇelikYok hayır300 ila 999 lb.3 x 3 "960 lbEvet2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€174.54
HAMILTON R-WH-8SPB Sert Plakalı Teker 1200 Lb 8 İnç Çap | AD7BDY 4DB69 R-WH-8SPBÇelikYok hayır1000 ila 2999 lb.3 x 3 "1200 lbEvet2-5/8 x 3-5/8"9.5 "€197.47
HAMILTON R-WH-4DB Sert Plakalı Teker 750 Lb 4 İnç Çap | AE6VPB 5VG54 R-WH-4DBÇelikYok hayır300 ila 999 lb.3 x 3 "750 lbEvet2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€125.87
HAMILTON R-WH-4MB Sert Plakalı Teker 1000 Lb 4 İnç Çap | AE6VPC 5VG55 R-WH-4MBÇelikEvet1000 ila 2999 lb.3 x 3 "1000 lbYok hayır2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€102.95
HAMILTON R-WH-4P Sert Plakalı Teker 800 Lb 4 İnç Çap | AE6VPD 5VG56 R-WH-4PÇelikEvet300 ila 999 lb.3 x 3 "800 lbEvet2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€84.75
HAMILTON R-WH-6DB Sert Plakalı Teker 1250 Lb 6 İnç Çap | AE6VPE 5VG64 R-WH-6DBÇelikYok hayır1000 ila 2999 lb.3 x 3 "1250 lbEvet2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€85.85
HAMILTON R-WH-6FSB Sert Plakalı Teker 2000 Lb 6 İnç Çap | AE6VPF 5VG65 R-WH-6FSBÇelikYok hayır1000 ila 2999 lb.3 x 3 "2000 lbYok hayır2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€124.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAMILTON R-WH-6MB Sert Plakalı Teker 1400 Lb 6 İnç Çap
€119.21 / Adet