Hamilton R-whs-4uysb | Sert Plaka Tekeri 750 Lb 4 İnç Dia. | 1vhl7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAMILTON R-WHS-4UYSB Sert Plakalı Teker 750 Lb 4 İnç Çap | AB3VHH 1VHL7

HAMILTON R-WHS-4UYSB Sert Plakalı Teker 750 Lb 4 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3VHH Modeli: R-WHS-4UYSBÇapraz Referans: 1VHL7
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
€272.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuSert Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek Tipisert
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Çekirdek RengiMavi
Çekirdek malzemePoliüretan
Durometre80 Sahil D
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishPaslanmaz çelik
çerçeve MalzemeTip 304 Paslanmaz Çelik
Delik deseniB
İç Cıvata Deliği Aralığı3 x 3 "
Yük katsayısı750 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
İşaretleme olmayanEvet
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-5/8 x 3-5/8"
Toplam yükseklik5.625 "
Plaka Boyutu4 x 4-1 / 2 "
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiB
Yedek TekerlekMfr. W-420-UYSB-1/2
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F
Tekerlek RulmanlarıPaslanmaz Çelik Çift Korumalı Hassas Bilyalı
Tekerlek RengiMavi
Tekerlek çapı4"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.66
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiYedek TekerlekTekerlek RengiTekerlek çapıTekerlek MalzemesiÇekirdek RengiÜcret
HAMILTON R-WHS-4SB Sert Plakalı Teker 850 Lb 4 İnç Çap | AB3VHK 1VHL9 R-WHS-4SB5.625 "300 ila 999 lb.Paslanmaz çelikMfr. W-420-SB-1/2Gümüş4"Tip 303 Paslanmaz ÇelikGümüş€452.27
HAMILTON R-WHS-6SB Sert Plakalı Teker 1200 Lb 6 İnç Çap | AB3VHP 1VHN4 R-WHS-6SB7.5 "1000 ila 2999 lb.Paslanmaz çelikMfr. W-620-SB-1/2Gümüş6"Tip 303 Paslanmaz ÇelikGümüş€624.93
HAMILTON R-WHS-8UYSB Sert Plakalı Teker 1500 Lb 8 İnç Çap | AB3VHR 1VHN6 R-WHS-8UYSB9.5 "1000 ila 2999 lb.PoliüretanMfr. W-820-UYSB-1/2Mavi8"PoliüretanMavi€341.85
HAMILTON R-WHS-8SB Sert Plakalı Teker 1600 Lb 8 İnç Çap | AB3VHU 1VHN8 R-WHS-8SB9.5 "1000 ila 2999 lb.Paslanmaz çelikMfr. W-820-SB-1/2Gümüş8"Tip 304 Paslanmaz ÇelikGümüş€1,085.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAMILTON R-WHS-4UYSB Sert Plakalı Teker 750 Lb 4 İnç Çap
€272.28 / Adet