Hamilton S-hs-6p | Döner Plaka Tekeri 1200 Lb 6 İnç Dia. | 5vh56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAMILTON S-HS-6P Döner Tablalı Teker 1200 Lb 6 İnç Çap | AE6VQL 5VH56

HAMILTON S-HS-6P Döner Tablalı Teker 1200 Lb 6 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6VQL Modeli: S-HS-6PÇapraz Referans: 5VH56
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
€172.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek Malzemesifenolik
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemefenolik
Durometre90 Sahil D
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishKırmızı Emaye
çerçeve MalzemeDövme Çelik
Delik deseniA
İç Cıvata Deliği Aralığı2-7/16 x 4-15/16"
Yük katsayısı1200 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.1 / 2 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı3-3/8 x 5-1/4"
Toplam yükseklik7.75 "
Plaka Boyutu4-1/2 x 6-1/2"
Plaka kalınlığı0.312 "
Levha TipiA
kablo kanalıHassas Bilyalı
Yedek TekerlekMfr. W-620-P-3/4
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil-50 Derece ila 300 Derece F
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı6"
Tekerlek Malzemesifenolik
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.72
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiYedek TekerlekSıcaklık. menzilTekerlek RulmanlarıTekerlek RengiTekerlek çapıÜcret
HAMILTON S-HS-4P Döner Tablalı Teker 800 Lb 4 İnç Çap | AE6VQK 5VH40 S-HS-4P5.625 "300 ila 999 lb.fenolikMfr. W-420-P-3/4-50 Derece ila 300 Derece FRulmanSiyah4"€173.36
HAMILTON S-HS-8P Döner Tablalı Teker 1400 Lb 8 İnç Çap | AE6VQQ 5VH64 S-HS-8P9.75 "1000 ila 2999 lb.fenolikMfr. W-820-P-3/4-50 Derece ila 300 Derece FRulmanSiyah8"€188.80
HAMILTON S-HS-4DB Döner Tablalı Teker 750 Lb 4 İnç Çap | AE7WZH 6AZJ1 S-HS-4DB5.625 "300 ila 999 lb.PoliüretanMfr. W-420-DB-1/2-40 Derece ila 200 Derece FMühürlü Hassas BilyalıYeşil4"€214.10
HAMILTON S-HS-4MB Döner Tablalı Teker 1000 Lb 4 İnç Çap | AE7WZJ 6AZJ2 S-HS-4MB5.625 "1000 ila 2999 lb.Dökme demirMfr. Hayır. W-420-MB-1/2-40 Derece ila 200 Derece FMühürlü Hassas BilyalıKırmızı4"€206.50
HAMILTON S-HS-6DB Döner Tablalı Teker 1200 Lb 6 İnç Çap | AE7WZK 6AZJ3 S-HS-6DB7.75 "1000 ila 2999 lb.PoliüretanMfr. W-620-DB-1/2-40 Derece ila 200 Derece FMühürlü Hassas BilyalıYeşil6"€239.28
HAMILTON S-HS-6FSB Döner Tablalı Teker 2000 Lb 6 İnç Çap | AE7WZL 6AZJ4 S-HS-6FSB7.75 "1000 ila 2999 lb.Dövme ÇelikMfr. Hayır. W-6-FSB-1/2-40 Derece ila 200 Derece FMühürlü Hassas BilyalıTemizle6"€284.04
HAMILTON S-HS-6MB Döner Tablalı Teker 1400 Lb 6 İnç Çap | AE7WZM 6AZJ5 S-HS-6MB7.75 "1000 ila 2999 lb.Dökme demirMfr. Hayır. W-620-MB-1/2-40 Derece ila 200 Derece FMühürlü Hassas BilyalıKırmızı6"€223.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAMILTON S-HS-6P Döner Tablalı Teker 1200 Lb 6 İnç Çap
€172.02 / Adet