Hamilton S-wh-4wnb | Döner Plaka Tekeri 4 İnç Dia. 800 lb. | 49h524 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAMILTON S-WH-4WNB Döner Plakalı Teker 4 İnç Çap 800 Lb. | AG6WLV 49H524

HAMILTON S-WH-4WNB Döner Tablalı Teker 4 İnç Çap 800 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6WLV Modeli: S-WH-4WNBÇapraz Referans: 49H524
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
€223.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiNaylon
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiBeyaz
Çekirdek malzemeNaylon
Durometre75 Sahil D
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishGri Emaye
çerçeve MalzemeDövme Çelik
Delik deseniB
İç Cıvata Deliği Aralığı2-5/8 x 3-5/8"
Yük katsayısı800 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı3 x 3 "
Toplam yükseklik5.625 "
Plaka Tekeri Çekirdek MalzemesiNaylon
Plaka Tekeri KilidiKilit Dahil Değil
Plaka Tekeri Tekerlek MalzemesiNaylon
Plaka Boyutu4 x 5 "
Plaka kalınlığı1 / 4 "
Levha TipiB
kablo kanalıTekli Top
Yedek Tekerlek49H466
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 200 Derece F
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiBeyaz
Tekerlek çapı4"
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.05
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8716903000

Ürün Detayı:

  • Plaka Tekeri Freni (Yok)
  • İplik Koruması (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç Cıvata Deliği AralığıTekerlek Freni DahilTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıYük katsayısıİşaretleme olmayanDış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka kalınlığıÜcret
HAMILTON S-WH-6SPB Döner Tablalı Teker 960 Lb 6 İnç Çap | AD7BDT 4DB64 S-WH-6SPB3 x 3 "Yok hayır300 ila 999 lb.960 lbEvet2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€254.32
HAMILTON S-WH-8SPB Döner Tablalı Teker 1200 Lb 8 İnç Çap | AD7BDU 4DB65 S-WH-8SPB3 x 3 "Yok hayır1000 ila 2999 lb.1200 lbEvet2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "€316.14
HAMILTON S-WH-4DB Döner Tablalı Teker 750 Lb 4 İnç Çap | AE6VRJ 5VH87 S-WH-4DB3 x 3 "Evet300 ila 999 lb.750 lbEvet2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€229.04
HAMILTON S-WH-4MB Döner Tablalı Teker 1000 Lb 4 İnç Çap | AE6VRK 5VH89 S-WH-4MB3 x 3 "Evet1000 ila 2999 lb.1000 lbYok hayır2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€198.61
HAMILTON S-WH-4P Döner Tablalı Teker 800 Lb 4 İnç Çap | AE6VRL 5VH91 S-WH-4P3 x 3 "Yok hayır300 ila 999 lb.800 lbEvet2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€174.60
HAMILTON S-WH-6DB Döner Tablalı Teker 1250 Lb 6 İnç Çap | AE6VRQ 5VJ08 S-WH-6DB3 x 3 "Evet1000 ila 2999 lb.1250 lbEvet2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€278.03
HAMILTON S-WH-6FSB Döner Tablalı Teker 2000 Lb 6 İnç Çap | AE6VRR 5VJ10 S-WH-6FSB3 x 3 "Yok hayır1000 ila 2999 lb.2000 lbYok hayır2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€284.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAMILTON S-WH-4WNB Döner Tablalı Teker 4 İnç Çap 800 Lb.
€223.87 / Adet