Hamilton S-wh-6p | Döner Plaka Tekeri 1200 Lb 6 İnç Dia. | 5vj14 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAMILTON S-WH-6P Döner Tablalı Teker 1200 Lb 6 İnç Çap | AE6VRU 5VJ14

HAMILTON S-WH-6P Döner Tablalı Teker 1200 Lb 6 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6VRU Modeli: S-WH-6PÇapraz Referans: 5VJ14
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
€193.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı1000 ila 2999 lb.
Caster Ürün GrubuFrenli Döner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek Malzemesifenolik
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiSiyah
Çekirdek malzemefenolik
Durometre90 Sahil D
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishGri Emaye
çerçeve MalzemeDövme Çelik
Delik deseniB
İç Cıvata Deliği Aralığı3 x 3 "
Yük katsayısı1200 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-5/8 x 3-5/8"
Toplam yükseklik7.5 "
Plaka Boyutu4 x 5 "
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiB
kablo kanalıHassas Bilyalı
Yedek TekerlekMfr. W-620-P-3/4
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil-50 Derece ila 300 Derece F
Tekerlek RulmanlarıRulman
Tekerlek RengiSiyah
Tekerlek çapı6"
Tekerlek Malzemesifenolik
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.65
Gemi yüksekliği (cm)19.56
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİç Cıvata Deliği AralığıTekerlek Freni DahilTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıYük katsayısıİşaretleme olmayanDış Cıvata Deliği AralığıToplam yükseklikPlaka kalınlığıÜcret
HAMILTON S-WH-6SPB Döner Tablalı Teker 960 Lb 6 İnç Çap | AD7BDT 4DB64 S-WH-6SPB3 x 3 "Yok hayır300 ila 999 lb.960 lbEvet2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€254.32
HAMILTON S-WH-8SPB Döner Tablalı Teker 1200 Lb 8 İnç Çap | AD7BDU 4DB65 S-WH-8SPB3 x 3 "Yok hayır1000 ila 2999 lb.1200 lbEvet2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "€316.14
HAMILTON S-WH-4DB Döner Tablalı Teker 750 Lb 4 İnç Çap | AE6VRJ 5VH87 S-WH-4DB3 x 3 "Evet300 ila 999 lb.750 lbEvet2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€229.04
HAMILTON S-WH-4MB Döner Tablalı Teker 1000 Lb 4 İnç Çap | AE6VRK 5VH89 S-WH-4MB3 x 3 "Evet1000 ila 2999 lb.1000 lbYok hayır2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€198.61
HAMILTON S-WH-4P Döner Tablalı Teker 800 Lb 4 İnç Çap | AE6VRL 5VH91 S-WH-4P3 x 3 "Yok hayır300 ila 999 lb.800 lbEvet2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€174.60
HAMILTON S-WH-6DB Döner Tablalı Teker 1250 Lb 6 İnç Çap | AE6VRQ 5VJ08 S-WH-6DB3 x 3 "Evet1000 ila 2999 lb.1250 lbEvet2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€278.03
HAMILTON S-WH-6FSB Döner Tablalı Teker 2000 Lb 6 İnç Çap | AE6VRR 5VJ10 S-WH-6FSB3 x 3 "Yok hayır1000 ila 2999 lb.2000 lbYok hayır2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€284.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAMILTON S-WH-6P Döner Tablalı Teker 1200 Lb 6 İnç Çap
€193.38 / Adet