Hamilton S-whs-4uysb | Döner Plaka Tekeri 750 Lb 4 İnç Dia. | 1vhl6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAMILTON S-WHS-4UYSB Döner Tablalı Teker 750 Lb 4 İnç Çap | AB3VHG 1VHL6

HAMILTON S-WHS-4UYSB Döner Tabla Teker 750 Lb 4 İnç Çap

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3VHG Modeli: S-WHS-4UYSBÇapraz Referans: 1VHL6
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
€604.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
Tekerlek Freni DahilYok hayır
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Çekirdek RengiMavi
Çekirdek malzemePoliüretan
Durometre80 Sahil D
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishPaslanmaz çelik
çerçeve MalzemeTip 304 Paslanmaz Çelik
Delik deseniB
İç Cıvata Deliği Aralığı3 x 3 "
Yük katsayısı750 lb
Kilit tipiKilit Dahil Değil
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
İşaretleme olmayanEvet
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-5/8 x 3-5/8"
Toplam yükseklik5.625 "
Plaka Boyutu4 x 5 "
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiB
kablo kanalıÇift top
Yedek TekerlekMfr. W-420-UYSB-1/2
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F
UPC462749239590
Tekerlek RulmanlarıPaslanmaz Çelik Çift Korumalı Hassas Bilyalı
Tekerlek RengiMavi
Tekerlek çapı4"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.83
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıTekerlek MalzemesiYedek TekerlekTekerlek RengiTekerlek çapıTekerlek MalzemesiÇekirdek RengiÜcret
HAMILTON S-WHS-4SB Döner Tablalı Teker 850 Lb 4 İnç Çap | AB3VHJ 1VHL8 S-WHS-4SB5.625 "300 ila 999 lb.Paslanmaz çelikMfr. W-420-SB-1/2Gümüş4"Tip 303 Paslanmaz ÇelikGümüş€711.68
HAMILTON S-WHS-6SB Döner Tablalı Teker 1200 Lb 6 İnç Çap | AB3VHN 1VHN3 S-WHS-6SB7.5 "1000 ila 2999 lb.Paslanmaz çelikMfr. W-620-SB-1/2Gümüş6"Tip 303 Paslanmaz ÇelikGümüş€901.35
HAMILTON S-WHS-8UYSB Döner Tablalı Teker 1500 Lb 8 İnç Çap | AB3VHQ 1VHN5 S-WHS-8UYSB9.5 "1000 ila 2999 lb.PoliüretanMfr. W-820-UYSB-1/2Mavi8"PoliüretanMavi€657.00
HAMILTON S-WHS-8SB Döner Tablalı Teker 1600 Lb 8 İnç Çap | AB3VHT 1VHN7 S-WHS-8SB9.5 "1000 ila 2999 lb.Paslanmaz çelikMfr. W-820-SB-1/2Gümüş8"Tip 304 Paslanmaz ÇelikGümüş€1,329.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAMILTON S-WHS-4UYSB Döner Tabla Teker 750 Lb 4 İnç Çap
€604.37 / Adet