Hamilton S-whs-4uysb-4sl-szb | 1vhy1 Döner Plaka Tekeri | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HAMILTON S-WHS-4UYSB-4SL-SZB Yön Kilitli Frenli Döner Plaka Tekeri 750 Lb | AB3VLE 1VHY1

HAMILTON S-WHS-4UYSB-4SL-SZB Yön Kilitli Frenli Döner Tablalı Teker 750 Lb

Stoktaki Ürünler
Öğe: AB3VLE Modeli: S-WHS-4UYSB-4SL-SZBÇapraz Referans: 1VHY1
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
€834.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner Plaka Tekeri
fren TipiYüz İletişim
Tekerlek Freni DahilEvet
Tekerlek Yükü Değerlendirme Aralığı300 ila 999 lb.
Caster Ürün Grubu4 Pozisyonlu Yön Kilidi ve Frenli Döner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Caster Tekerlek ŞekliStandart
Çekirdek RengiMavi
Çekirdek malzemePoliüretan
Durometre80 Sahil D
Genişletilmiş Olası SatışYok hayır
Çerçeve FinishPaslanmaz çelik
çerçeve MalzemeTip 304 Paslanmaz Çelik
Delik deseniB
İç Cıvata Deliği Aralığı3 x 3 "
Yük katsayısı750 lb
Kilit tipi4 Pozisyonlu Yön Kilidi
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-5/8 x 3-5/8"
Toplam yükseklik5.625 "
Plaka Boyutu4 x 5 "
Plaka kalınlığı0.25 "
Levha TipiB
kablo kanalıHassas Bilyalı
Yedek TekerlekMfr. W-420-UYSB-1/2
Dönme Yarıçapı0"
Sıcaklık. menzil-40 Derece ila 200 Derece F
Tekerlek RulmanlarıHassas Bilyalı
Tekerlek RengiMavi
Tekerlek çapı4"
Tekerlek MalzemesiPoliüretan
Tekerlek Genişliği2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.5
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8302200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelçerçeve Malzemefren TipiTekerlek Yükü Değerlendirme Aralığıİç Cıvata Deliği AralığıYük katsayısıMontaj Cıvatası Çapı.İşaretleme olmayanDış Cıvata Deliği AralığıÜcret
HAMILTON S-WHS-6SB-4SL-SZB Yön Kilitli Frenli Döner Plaka Tekeri 1200lb | AB3VGK 1VHJ3 S-WHS-6SB-4SL-SZBTip 304 Paslanmaz ÇelikYüz İletişim1000 ila 2999 lb.3 x 3 "1200 lb3 / 8 "Yok hayır2-5/8 x 3-5/8"€1,219.73
HAMILTON S-WHS-8UYSB-4SL-SZB Yön Kilitli Frenli Döner Plaka Tekeri 1500lb | AB3VGL 1VHJ4 S-WHS-8UYSB-4SL-SZBTip 304 Paslanmaz ÇelikYüz İletişim1000 ila 2999 lb.3 x 3 "1500 lb3 / 8 "Evet2-5/8 x 3-5/8"€880.54
HAMILTON S-WHS-8SB-4SL-SZB Yön Kilitli Frenli Döner Plaka Tekeri 1600lb | AB3VGM 1VHJ5 S-WHS-8SB-4SL-SZBTip 304 Paslanmaz ÇelikYüz İletişim1000 ila 2999 lb.3 x 3 "1600 lb3 / 8 "Yok hayır2-5/8 x 3-5/8"€1,626.45
HAMILTON S-FM-6DB-4SL-IB Yön Kilitli Frenli Döner Plaka Tekeri 1600lb | AB3VKC 1VHU9 S-FM-6DB-4SL-IBDövme ÇelikYan1000 ila 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1600 lb1 / 2 "Evet3-3/8 x 5-1/4"€415.09
HAMILTON S-FM-6RB-4SL-FB Yön Kilitli Frenli Döner Plaka Tekeri 540 Lb | AB3VKD 1VHV1 S-FM-6RB-4SL-FBDövme ÇelikYan300 ila 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"540 lb1 / 2 "Yok hayır3-3/8 x 5-1/4"€388.41
HAMILTON S-FM-8DB-4SL-IB Yön Kilitli Frenli Döner Plaka Tekeri 2000lb | AB3VKE 1VHV2 S-FM-8DB-4SL-IBDövme ÇelikYan1000 ila 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"2000 lb1 / 2 "Evet3-3/8 x 5-1/4"€461.84
HAMILTON S-FM-8RB-4SL-FB Yön Kilitli Frenli Döner Plaka Tekeri 670 Lb | AB3VKF 1VHV3 S-FM-8RB-4SL-FBDövme ÇelikYan300 ila 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"670 lb1 / 2 "Yok hayır3-3/8 x 5-1/4"€448.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HAMILTON S-WHS-4UYSB-4SL-SZB Yön Kilitli Frenli Döner Tablalı Teker 750 Lb
€834.28 / Adet