HARRINGTON PTF2050 Araba Çelik 10000 Lb.
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El arabası |
Kiriş Flanşına Uyar W | 4-23/25" to 7-1/50" |
Kiriş Yüksekliğine Uygun | 7/10 - 5 " |
Kefaletle Baş Mesafesi | 3-7 / 10 " |
Şafta Baş Mesafesi | 9-2 / 5 " |
Yükleme kapasitesi | 10000 lb |
Min. Yarıçap Eğrisi | 78-7 / 10 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Sırtı Çapı | 5-7 / 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 44.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 8425190000 |
Model | Kiriş Flanşına Uyar W | Kiriş Yüksekliğine Uygun | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
PT080 | 5-1/2" to 8-33/50" | 7/10 - 6 " | 16,000 lb | €3,761.91 | |
PT100 | 5-1/2" to 8-33/50" | 7/10 - 6 " | 20,000 lb | €3,900.91 | |
PTF2005 | 2-7 / 25 "- 4" | 3" | 1000 lb | €308.23 | |
PTF2010 | 2-7 / 25 "- 5" | 7/10 - 3 " | 2000 lb | €411.98 | |
PTF2020 | 3-20/87" to 6-1/50" | 2/5 - 4 " | 4000 lb | €597.69 | |
PTF2030 | 3-20/87" to 6-1/50" | 3/10 - 5 " | 6000 lb | €883.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00