HARRINGTON UBC030 Kiriş Kelepçesi 6000 Lb.
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Işın Kelepçe |
Kefalet Açma Yüksekliği | 4-1 / 4 " |
Kefalet Açma Genişliği | 19-3 / 5 " |
Kapasite | 6000 lb |
Flanş kalınlığı | 1" |
Flanş Genişliği | 4 ila 12 " |
Kafa boşluğu | 5" |
Çene Kapasitesi | 4 ila 12 " |
Çene Malzemesi | Çelik |
Kaldırma Noktası | Şaft |
Kilitleme Tipi | Bowma Somun Kilidi |
Kefalet Açıklığının Üstündeki Malzeme | 12 " |
Çalışma | Manuel |
toplam Genişlik | 4.25 " |
Güvenli Çalışma Yükü | 6000 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.29 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.42 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00