Harris Kaynak 330-125-320 | Regülatör 0-125 Psi | 5kz56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HARRIS 330-125-320 Regülatör 0-125 Psi | AE4JGW 5KZ56

HARRIS 330-125-320 Regülatör 0-125 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JGW Modeli: 330-125-320Çapraz Referans: 5KZ56
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
€683.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Regülatörü
Vücut Çapı2.75 "
gövde MalzemesiPirinç
CGA Bağlantı Girişi320
CGA Bağlantı Çıkışı9/16 "-18 Sağ B
Hacim Katsayısı0.370
Silindir GazCO2
Teslimat Basınç Aralığı0 - 125 psi
Diyafram MalzemesiPaslanmaz çelik
Gaz ServisiKarbon dioksit
Ölçer Boyutu2
Göstergeler Teslimat Basıncı200 psig
Giriş BağlantısıCGA-320
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı3000 psi
Çıkış Bağlantısı9 / 16 "-18
Uzunluk6.1 "
Regülatör KapasitesiZor görev
StajlarTek
TipTek Kademeli, Sıvı Silindir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.18
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)19.3
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8481100090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Diyafram MalzemesiVücut Çapıgövde MalzemesiGaz ServisiGöstergeler Teslimat BasıncıGiriş BağlantısıGiriş ÖlçerÜcret
HARRIS 3100211 Regülatör / debimetre Argon / co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Debimetre Regülatörü-1.5-Argon, Karbondioksit4000 PSIGCGA-580-€467.53
HARRIS 301-AR60-580 Regülatör Debi Ölçer | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Akış Ölçer Regülatörü--Çelikargon0-60 CFHCGA-5800 - 4000 psi€298.94
HARRIS 301-CD60-320 Regülatör Debi Ölçer | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Akış Ölçer Regülatörü--ÇelikKarbon dioksit0-60 CFHCGA-3200 - 4000 psi€304.57
HARRIS 25-15C-300 Regülatör Asetilen | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300Gaz RegülatörüElyaf Takviyeli Neopren2.75 "Dövme PirinçAsetilen30CGA-300400 psi€306.01
HARRIS 25-15C-510 Regülatör Asetilen | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510Gaz RegülatörüElyaf Takviyeli Neopren2.75 "Dövme PirinçAsetilen30CGA-510400 psi€308.35
HARRIS 25-50C-510P Regülatör Propan | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PGaz RegülatörüElyaf Takviyeli Neopren2.75 "Dövme Pirinç-60CGA-510P400 psi€369.93
HARRIS 25GX-145 Regülatör Oksijen | AE4JGG 5KZ41 25GX-145Gaz RegülatörüElyaf Takviyeli Neopren2.75 "Dövme PirinçOksijen150CGA-5404000 psi€326.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HARRIS 330-125-320 Regülatör 0-125 Psi
€683.81 / Adet