Harris Kaynak 425-125-580 | Regülatör 0-125 Psi | 5kz46 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HARRIS 425-125-580 Regülatör 0-125 Psi | AE4JGM 5KZ46

HARRIS 425-125-580 Regülatör 0-125 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4JGM Modeli: 425-125-580Çapraz Referans: 5KZ46
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
€392.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Regülatörü
Vücut Çapı2.75 "
gövde MalzemesiPirinç
CGA Bağlantı Girişi580
CGA Bağlantı Çıkışı9/16 "-18 (M) Sağ
Hacim Katsayısı0.170
Silindir GazArgon, Azot ve Helyum
Teslimat Basınç Aralığı0 - 125 psi
Gaz ServisiArgon, Helyum, Azot
Ölçer Boyutu2.5
Göstergeler Teslimat Basıncı200
Giriş BağlantısıCGA-580
Giriş Ölçer4000 psi
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı3000 psi
Çıkış Bağlantısı9/16 "-18 M Sağ
Uzunluk6.75 "
Regülatör KapasitesiZor görev
StajlarTek
Besleme Basıncı Göstergesi4000 psi
TipTek Kademeli Silindir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Diyafram MalzemesiVücut Çapıgövde MalzemesiGaz ServisiGöstergeler Teslimat BasıncıGiriş BağlantısıGiriş ÖlçerÜcret
HARRIS 3100211 Regülatör / debimetre Argon / co2 Cga 580 | AA4AFP 12A979 3100211Debimetre Regülatörü-1.5-Argon, Karbondioksit4000 PSIGCGA-580-€467.53
HARRIS 301-AR60-580 Regülatör Debi Ölçer | AE4JGB 5KZ36 301-AR60-580Akış Ölçer Regülatörü--Çelikargon0-60 CFHCGA-5800 - 4000 psi€298.94
HARRIS 301-CD60-320 Regülatör Debi Ölçer | AE4JGC 5KZ37 301-CD60-320Akış Ölçer Regülatörü--ÇelikKarbon dioksit0-60 CFHCGA-3200 - 4000 psi€304.57
HARRIS 25-15C-300 Regülatör Asetilen | AE4JGD 5KZ38 25-15C-300Gaz RegülatörüElyaf Takviyeli Neopren2.75 "Dövme PirinçAsetilen30CGA-300400 psi€306.01
HARRIS 25-15C-510 Regülatör Asetilen | AE4JGE 5KZ39 25-15C-510Gaz RegülatörüElyaf Takviyeli Neopren2.75 "Dövme PirinçAsetilen30CGA-510400 psi€308.35
HARRIS 25-50C-510P Regülatör Propan | AE4JGF 5KZ40 25-50C-510PGaz RegülatörüElyaf Takviyeli Neopren2.75 "Dövme Pirinç-60CGA-510P400 psi€369.93
HARRIS 25GX-145 Regülatör Oksijen | AE4JGG 5KZ41 25GX-145Gaz RegülatörüElyaf Takviyeli Neopren2.75 "Dövme PirinçOksijen150CGA-5404000 psi€326.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HARRIS 425-125-580 Regülatör 0-125 Psi
€392.45 / Adet