Harris Kaynak 447-125-1/4 Rf | Boru Hattı Regülatörü | 6xr46 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HARRIS 447-125-1/4 RF Boru Hattı Regülatörü | AF2TMH 6XR46

HARRIS 447-125-1/4 RF Boru Hattı Regülatörü

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2TMH Modeli: 447-125-1/4RFÇapraz Referans: 6XR46

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€559.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Regülatörü
gövde MalzemesiPirinç
Hacim Katsayısı0.530
Çıkış0 - 125 scfh
Teslimat Basınç Aralığı0 - 125 psi
Diyafram MalzemesiNeopren
Gaz ServisiHava, Hareketsiz
Ölçer Boyutu2-1 / 2 "
Göstergeler Teslimat Basıncı200 scfh
Giriş Bağlantısı1/4 "FNPT
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı400 psi
Çıkış Bağlantısı5/8 "-18 Sağ
Uzunluk7"
Regülatör KapasitesiZor görev
StajlarTek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8481809015
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTeslimat Basınç AralığıGaz ServisiGöstergeler Teslimat BasıncıÇıkış BağlantısıÜcret
HARRIS 447NC-15-1/4 L Boru Hattı Regülatörü | AF2TMB 6XR40 447NC-15-1 / 4 L0 - 15 psiYakıt30 scfh9/16 "-18 LH€527.35
HARRIS 447-50-1/4 L Boru Hattı Regülatörü | AF2TMC 6XR41 447-50-1 / 4 L0 - 50 psiYakıt100 scfh9/16 "-18 LH€569.57
HARRIS 447-50-1/4 R Boru Hattı Regülatörü | AF2TMD 6XR42 447-50-1 / 4 Sağ0 - 50 psiOksijen100 scfh9/16 "-18 Sağ€621.57
HARRIS 447-200-1/4 R Boru Hattı Regülatörü | AF2TMF 6XR44 447-200-1 / 4 Sağ0 - 200 psiOksijen400 scfh9/16 "-18 Sağ€587.09
HARRIS 447-50-1/4 RF Boru Hattı Regülatörü | AF2TMG 6XR45 447-50-1 / 4 RF0 - 50 psiHava, Hareketsiz100 scfh5/8 "-18 Sağ€558.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HARRIS 447-125-1/4 RF Boru Hattı Regülatörü
€559.93 / Adet