Harris Kaynak 447nc-15-cl | İstasyon Regülatörü | 6xr34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HARRIS 447NC-15-CL İstasyon Regülatörü | AF2TLV 6XR34

HARRIS 447NC-15-CL İstasyon Regülatörü

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2TLV Modeli: 447NC-15-CLÇapraz Referans: 6XR34

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€524.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Regülatörü
gövde MalzemesiPirinç
Hacim Katsayısı0.530
Çıkış0 - 15 scfh
Teslimat Basınç Aralığı0 - 15 psi
Diyafram MalzemesiNeopren
Gaz ServisiYakıt
Ölçer Boyutu2-1 / 2 "
Göstergeler Teslimat Basıncı30 scfh
Giriş Bağlantısı1/4 "FNPT
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı400 psi
Çıkış Bağlantısı9/16 "-18 LH
Uzunluk7"
Regülatör KapasitesiZor görev
StajlarTek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.82
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8481100090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTeslimat Basınç AralığıGaz ServisiGöstergeler Teslimat BasıncıÇıkış BağlantısıÜcret
HARRIS 447-50-CL İstasyon Regülatörü | AF2TLW 6XR35 447-50-CL0 - 50 psiYakıt100 scfh9/16 "-18 LH€511.73
HARRIS 447-50-CR İstasyon Regülatörü | AF2TLX 6XR36 447-50-CR0 - 50 psiOksijen100 scfh9/16 "-18 Sağ€550.21
HARRIS 447-125-CR İstasyon Regülatörü | AF2TLY 6XR37 447-125-CR0 - 125 psiOksijen200 scfh9/16 "-18 Sağ€535.21
HARRIS 447-200-CR İstasyon Regülatörü | AF2TLZ 6XR38 447-200-CR0 - 200 psiOksijen400 scfh9/16 "-18 Sağ€538.86
HARRIS 447-NC-15 CR İstasyon Regülatörü | AF2TMA 6XR39 447-NC-15 CR0 - 15 psiOksijen30 scfh9/16 "-18 Sağ€572.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HARRIS 447NC-15-CL İstasyon Regülatörü
€524.44 / Adet