Harris Kaynak Kh1080 | Gaz Regülatörü Hava 590 Cga 0-50 Psi | 46z555 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HARRIS KH1080 Gaz Regülatörü Air 590 Cga 0-50 Psi | AD6PQU 46Z555

HARRIS KH1080 Gaz Regülatörü Hava 590 Cga 0-50 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6PQU Model: KH1080Çapraz Referans: 46Z555

İle alın Mayıs 13, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€876.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Özel Gaz Regülatörü
Vücut Çapı2"
gövde MalzemesiKrom Kaplama Pirinç
CGA Bağlantı Girişi590
Hacim Katsayısı0.080
Silindir GazEndüstriyel Hava
Çıkış0-50 PSI
Teslimat Basınç Aralığı0-50 PSI
Diyafram Malzemesi316L Paslanmaz Çelik
Akış hızı400 SCFH (HAVA)
Gaz ServisiEndüstriyel Hava
Ölçer Boyutu2"
Göstergeler Teslimat Basıncı100 PSI
Giriş BağlantısıCGA-590
Giriş Ölçer4,000 PSIG
MalzemeKrom Kaplama Pirinç
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı3000 psi
Çıkış Bağlantısı1/4 "Boru Bağlantısı
Uzunluk5.63 "
Basınç Derecesi3,000 PSIG
StajlarTek
Besleme Basıncı Göstergesi4000 psi
TipTek Kademeli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.31
Gemi yüksekliği (cm)27.94
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu8481100090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıVücut Çapıgövde MalzemesiGaz ServisiGöstergeler Teslimat BasıncıGiriş BağlantısıMalzemeMaks. Alan sayısı Giriş basıncıÜcret
HARRIS KH1000 Gaz Regülatörü 401c Co2 320 Cga 0-15 Psi | AD6PMG 46Z474 KH1000600 SCFH (HAVA)2.125 "Krom Kaplama PirinçKarbon dioksit30 PSICGA-320Krom Kaplama Pirinç3000 psi€518.60
HARRIS KH1001 Gaz Regülatörü 401c Co2 320 Cga 0-50 Psi | AD6PMH 46Z475 KH10011200 SCFH (HAVA)2.125 "Krom Kaplama PirinçKarbon dioksit100 PSICGA-320Krom Kaplama Pirinç3000 psi€517.36
HARRIS KH1002 Gaz Regülatörü 401c Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PMJ 46Z476 KH10022500 SCFH (HAVA)2.125 "Krom Kaplama PirinçKarbon dioksit200 PSICGA-320Krom Kaplama Pirinç3000 psi€503.12
HARRIS KH1003 Gaz Regülatörü 401c H2 350 Cga 0-15 Psi | AD6PMK 46Z477 KH1003600 SCFH (HAVA)2.125 "Krom Kaplama PirinçHidrojen30 PSICGA-350Krom Kaplama Pirinç3000 psi€518.60
HARRIS KH1004 Gaz Regülatörü 401c H2 350 Cga 0-50 Psi | AD6PML 46Z478 KH10041200 SCFH (HAVA)2.125 "Krom Kaplama PirinçHidrojen100 PSICGA-350Krom Kaplama Pirinç3000 psi€526.35
HARRIS KH1005 Gaz Regülatörü 401c H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PMM 46Z479 KH10052500 SCFH (HAVA)2.125 "Krom Kaplama PirinçHidrojen200 PSICGA-350Krom Kaplama Pirinç3000 psi€503.12
HARRIS KH1006 Gaz Regülatörü 401c H2 350 Cga 0-250 Psi | AD6PMN 46Z480 KH10064500 SCFH (HAVA)2.125 "Krom Kaplama PirinçHidrojen400 PSICGA-350Krom Kaplama Pirinç3000 psi€574.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HARRIS KH1080 Gaz Regülatörü Hava 590 Cga 0-50 Psi
€876.40 / Adet