Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

HARRIS KH1117 Özel Gaz Regülatörü Silindir Atmosferik Gaz 1 / 4in | AF9KKM 30AA62

HARRIS KH1117 Özel Gaz Regülatörü Silindir Atmosferik Gaz 1/4in

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9KKM Model: KH1117Çapraz Referans: 30AA62
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
€1,697.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Özel Gaz Regülatörü
Vücut Çapı2"
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Hacim Katsayısı0.15
Çıkış250 scfh
Teslimat Basınç Aralığı0 - 1500 psi
Diyafram MalzemesiÜretan
Gaz ServisiAtmosferik Gaz
Ölçer Boyutu2-1 / 2 "
Göstergeler Teslimat Basıncı3000 psi
Giriş Bağlantısı1 / 4 "NPT
Maks. Alan sayısı Giriş basıncı3000 psig
Çıkış Bağlantısı1/4 "NPT x 1/4" Paslanmaz Çelik Boru Bağlantısı
Uzunluk6.25 "
StajlarTek
Besleme Basıncı Göstergesi4000 psig

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.29
Gemi yüksekliği (cm)24.13
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu8481100090

Ürün Detayı:

  • Regülatör Besleme Tipi (Silindir)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızıVücut Çapıgövde MalzemesiGaz ServisiGöstergeler Teslimat BasıncıGiriş BağlantısıMalzemeMaks. Alan sayısı Giriş basıncıÜcret
HARRIS KH1000 Gaz Regülatörü 401c Co2 320 Cga 0-15 Psi | AD6PMG 46Z474 KH1000600 SCFH (HAVA)2.125 "Krom Kaplama PirinçKarbon dioksit30 PSICGA-320Krom Kaplama Pirinç3000 psi€518.60
HARRIS KH1001 Gaz Regülatörü 401c Co2 320 Cga 0-50 Psi | AD6PMH 46Z475 KH10011200 SCFH (HAVA)2.125 "Krom Kaplama PirinçKarbon dioksit100 PSICGA-320Krom Kaplama Pirinç3000 psi€517.36
HARRIS KH1002 Gaz Regülatörü 401c Co2 320 Cga 0-125 Psi | AD6PMJ 46Z476 KH10022500 SCFH (HAVA)2.125 "Krom Kaplama PirinçKarbon dioksit200 PSICGA-320Krom Kaplama Pirinç3000 psi€503.12
HARRIS KH1003 Gaz Regülatörü 401c H2 350 Cga 0-15 Psi | AD6PMK 46Z477 KH1003600 SCFH (HAVA)2.125 "Krom Kaplama PirinçHidrojen30 PSICGA-350Krom Kaplama Pirinç3000 psi€518.60
HARRIS KH1004 Gaz Regülatörü 401c H2 350 Cga 0-50 Psi | AD6PML 46Z478 KH10041200 SCFH (HAVA)2.125 "Krom Kaplama PirinçHidrojen100 PSICGA-350Krom Kaplama Pirinç3000 psi€526.35
HARRIS KH1005 Gaz Regülatörü 401c H2 350 Cga 0-125 Psi | AD6PMM 46Z479 KH10052500 SCFH (HAVA)2.125 "Krom Kaplama PirinçHidrojen200 PSICGA-350Krom Kaplama Pirinç3000 psi€503.12
HARRIS KH1006 Gaz Regülatörü 401c H2 350 Cga 0-250 Psi | AD6PMN 46Z480 KH10064500 SCFH (HAVA)2.125 "Krom Kaplama PirinçHidrojen400 PSICGA-350Krom Kaplama Pirinç3000 psi€574.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

HARRIS KH1117 Özel Gaz Regülatörü Silindir Atmosferik Gaz 1/4in
€1,697.02 / Adet